Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej lak, transparent, 400ml

    Mešalna barva za homogene slikarske prehode v predelu robnega pasu.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893345
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Zelo dobra moč raztapljanja
    • Suši se sijoče
    • Brezšivne robne cone
    • Idealno za ličenje in popravila manjših poškodb 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe


    Popravilo točk, popravki


    Navodila
    Izdatno matirajte površino v prehodnem območju. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite približno 3 minute. Takoj po nanosu 2K prozornega ali 2K nadlaka nanesite v več tankih pršilnih nanosih na robno območje razpršene meglice 2K prozornega ali 2K nadlaka, dokler ne dobite homogenega prehoda. Možnost obdelave brez časa za izklop. Po potrebi lahko premešano površino poliramo, ko se popolnoma posuši (12 ur pri 20°C, IR pribl. 15 minut).

    Vsebina: 400ml
    Kemična osnova: Posebna kombinacija smole in topila
    Gostota: 0,959 g/cm³
    Barva: Transparent
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev

    *
    *
    *

    • Zelo dobra moč raztapljanja
    • Suši se sijoče
    • Brezšivne robne cone
    • Idealno za ličenje in popravila manjših poškodb 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought