Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej injector-EX, 250ml

    Injektor in odstranjevalec vžigalnih svečk brez mineralnega olja s formulo mikrotekočin KENA®.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893300250
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Poseben izdelek za rahljanje injektorjev in vžigalnih svečk na agregatih in motorjih
    • Nežno, saj se tesne povezave lahko sprostijo brez večjega napora in uporabe naprav
    • Izdelek lahko deluje dolgo časa, prodre globoko in tako zagotavlja optimalen rezultat dela 

    Mikrofluidna tehnologija KENA®
    • Zelo dobre lastnosti lezenja omogočajo, da izdelek prodre globoko
    • Tudi močno zakoksirani injektorji in vžigalne svečke se učinkovito zrahljajo
    • Učinek se poveča s počasnim izgorevanjem, rja se pretvori in koksanje se raztopi
    • Zelo ekonomičen pri uporabi

    Varno za ljudi in naravo

    Opozorilo
    Odvečni material ali brizganje na občutljivih in barvanih površinah takoj odstranite z vlažno krpo. Izdelek izgubi intenziven čistilni učinek, če ga razredčimo z vodo.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Specialno sredstvo za rahljanje zarjavelih in oksidiranih vbrizgalnih šob, injektorjev in svečk v motorjih in agregatih.

    Vsebina: 250ml 
    Kemična osnova: Površinsko aktivne snovi, estri
    Barva: Brezbarvno
    Gostota: 0,843 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24mesecev 

    *
    *
    *

    Poseben izdelek za rahljanje injektorjev in vžigalnih svečk na agregatih in motorjih
    • Nežno, saj se tesne povezave lahko sprostijo brez večjega napora in uporabe naprav
    • Izdelek lahko deluje dolgo časa, prodre globoko in tako zagotavlja optimalen rezultat dela 

    Mikrofluidna tehnologija KENA®
    • Zelo dobre lastnosti lezenja omogočajo, da izdelek prodre globoko
    • Tudi močno zakoksirani injektorji in vžigalne svečke se učinkovito zrahljajo
    • Učinek se poveča s počasnim izgorevanjem, rja se pretvori in koksanje se raztopi
    • Zelo ekonomičen pri uporabi

    Varno za ljudi in naravo

    Opozorilo
    Odvečni material ali brizganje na občutljivih in barvanih površinah takoj odstranite z vlažno krpo. Izdelek izgubi intenziven čistilni učinek, če ga razredčimo z vodo.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought