Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sponski vijak z matico, CN DIN 603; 10x170mm

    10,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Zahvaljujoč ploščatemu kvadratnemu pritrditvi se uporablja npr. vijak s ploščato glavo. B. pritrjen v podolgovati luknji in ga je mogoče zategniti s strani matice brez protidržanja.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202405118
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Področje uporabe
    Uporaba v leseni gradnji, predvsem tesarstvu, gradnji montažnih hiš, konstrukciji vozil (npr. ploščadi), gradnji čolnov, gradnji sejmov, gradnji odrov, za težke, razstavljene transportne okvirje ali zaboje za stroje, transportne zaboje za pomorski transport. Uporablja se za povezovanje lesenih delov ali lesenih in kovinskih delov. Kvadratni nastavek je vdelan v les, s premerom vrtanja, ki ustreza nazivni velikosti navoja. Pri spajanju lesa na les je treba pod matico namestiti večjo podložko, npr.

    Premer: 24,65 mm
    Dolžina: 170 mm
    Nastavek: SW17
    Pak.: 50

    *
    *
    *
    intelisale.anywhereslider.loading