Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pnevmatska hitra spojka - S2000

    Z zunanjim navojem.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visok pretok do 2.100 l/min. in največji delovni tlak do 16 barov
    • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in razvoj zmogljivosti porabnikov stisnjenega zraka. Posledica tega je večja produktivnost in nižji stroški energije

    Zračne povezave
    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    • Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih

    Serija 2000 je v skladu z Euro standardom in ima nazivni premer 7,6 mm
    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak

    Material: jeklo

    Material: Jeklo
    Priključni navoj: AG R 3/8 palca
    Dolžina (L): 41 mm
    Površino: ZN 8 srebro
    Širina po ravninah (JZ): 17 mm
    Tlak max.: 16 barov
    Pretok: 2100 l/min
    Temperaturna obstojnost min./maks.: -20 do 100°C

    *
    *
    *

    Visok pretok do 2.100 l/min. in največji delovni tlak do 16 barov
    • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in razvoj zmogljivosti porabnikov stisnjenega zraka. Posledica tega je večja produktivnost in nižji stroški energije

    Zračne povezave
    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    • Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih

    Serija 2000 je v skladu z Euro standardom in ima nazivni premer 7,6 mm
    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak

    Material: jeklo

    Customers who bought this item also bought