Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sistem za odvijanje kablov, 300kg, XB300

    Posebej primeren za poškodovane kabelske bobne. Nosilnost do 300 kg

    Art.-No.: 0975811300
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Kompakten podajalnik za kabel z lahko in ploščato zasnovo
    • 6 gumiranih nog za nedrseče in varno stojalo
    • Idealen za zaščito površin že izdelanih talnih oblog
    • Odstranljiv sredinski trn za različne velikosti lukenj kabelskega bobna
    • Omogoča nemoteno in učinkovito delo brez zapletov s kabli

    Področje uporabe
    Za majhne in srednje velike kabelske bobne.

    Tipska oznaka: XB300
    Dolžina: 300 mm
    Širina: 300 mm
    Višina: 105 mm
    Nosilnost: 300 kg
    Teža: 1300 g
    Material: Plastika

    *
    *
    *

    • Kompakten podajalnik za kabel z lahko in ploščato zasnovo
    • 6 gumiranih nog za nedrseče in varno stojalo
    • Idealen za zaščito površin že izdelanih talnih oblog
    • Odstranljiv sredinski trn za različne velikosti lukenj kabelskega bobna
    • Omogoča nemoteno in učinkovito delo brez zapletov s kabli