Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Set Vijačnik pnevmatski udarni DSS” Premium compact 1/2” H

    179
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akcijski set vsebuje pnevmatski vijačnik, priključek spojka 1/4" za pnevmatsko pištolo in specialno olje.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202312145
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    UDARNI PNEVMATSKI VIJAČNIK
    • Zelo dobro razmerje med močjo in težo

    • Do 1.100 Nm maksimalnega navora pri lomu pri teži le 1,1 kg
    • Zanesljive, največje vrednosti zmogljivosti in dolga življenjska doba
    • Visokokakovosten udarni mehanizem in cilinder z edinstvenim 7-lamelnim motorjem
    • 4-stopenjska nastavitev moči s priročnim enoročnim upravljanjem zagotavlja optimalno in uporabniku prijazno prilagajanje posamezni aplikaciji
    • Dobro upravljanje in optimalen nadzor
    • Posebej ergonomski ročaj z mehkimi komponentami in občutljivim potiskom

    SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4"
    Z moškim navojem

    Visok pretok do 2100 l/min in največji delovni tlak 16 barov
    • Omogoča optimalen dovod stisnjenega zraka in izkoristek moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica večje produktivnosti in nižjih stroškov energije.

    Zrakotesni priključki
    • Nizka poraba energije in visoka stopnja učinkovitosti

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za maks. nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    SPEC. OLJE ZA PNEVM. ORODJA
    • Posebno olje je posebej primerno za uporabo v pnevmatskih oljnikih.
    • Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
    • Aktiven in učinkovit tudi pri nizkih temperaturah
    • Brez smol in kislin
    • Brez silikona

    Art. št. Naziv Količina
    57143080 VIJAČNIK PNEVM.UDARNI-DSS 1/2" PREMIUM
    COMPACT
    1
    0699100614 SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM.
    PIŠTOLO
    1
    08930505 OLJE SPECIALNO ZA PNEVMATSKA
    ORODJA-1L
    1
    *
    *
    *

    UDARNI PNEVMATSKI VIJAČNIK
    • Zelo dobro razmerje med močjo in težo

    • Do 1.100 Nm maksimalnega navora pri lomu pri teži le 1,1 kg
    • Zanesljive, največje vrednosti zmogljivosti in dolga življenjska doba
    • Visokokakovosten udarni mehanizem in cilinder z edinstvenim 7-lamelnim motorjem
    • 4-stopenjska nastavitev moči s priročnim enoročnim upravljanjem zagotavlja optimalno in uporabniku prijazno prilagajanje posamezni aplikaciji
    • Dobro upravljanje in optimalen nadzor
    • Posebej ergonomski ročaj z mehkimi komponentami in občutljivim potiskom

    SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4"
    Z moškim navojem

    Visok pretok do 2100 l/min in največji delovni tlak 16 barov
    • Omogoča optimalen dovod stisnjenega zraka in izkoristek moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica večje produktivnosti in nižjih stroškov energije.

    Zrakotesni priključki
    • Nizka poraba energije in visoka stopnja učinkovitosti

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za maks. nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    SPEC. OLJE ZA PNEVM. ORODJA
    • Posebno olje je posebej primerno za uporabo v pnevmatskih oljnikih.
    • Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
    • Aktiven in učinkovit tudi pri nizkih temperaturah
    • Brez smol in kislin
    • Brez silikona

    intelisale.anywhereslider.loading