Poligonalno steblo svedra za porcelan
• Natančno vrtanje
• Posebej razvita geometrija plošče iz karbidne trdine (večpovršinski natančni poševni rob)
• Indikator globine vrtanja
• Hlajenje ni potrebno
• Brez zdrsa v vpenjalni glavi zahvaljujoč inovativnemu poligonalnemu steblu
Večnamenski svedri MFD-S
• Natančno vrtanje
• Izjemno ostri rezalni robovi iz karbidne trdine, posebej brušeni na vseh straneh
• Nezlomljivo vrtanje komornih kamnov
• Odličen in hiter transport vrtalnega prahu
• Brez zdrsa v vpenjalni glavi zahvaljujoč šesterokotnemu steblu ¼".
• PGM preverjen
Svedri za udarno vrtanje DUO-S
• Natančno vrtanje
• Odporen na udarce, izjemno robusten in zasnovan za najzahtevnejšo uporabo
• Hiter napredek pri vrtanju
• Primerno za rotacijsko in udarno vrtanje
• Brez zdrsa v vpenjalni glavi zahvaljujoč ¼" šesterokotnemu steblu
• PGM preverjen
Opozorilo
Sveder za porcelan
• Največja hitrost: Ø 5 mm (800 vrt/min), Ø 6 in 8 mm (600 vrt/min), Ø 10 in 12 mm (400 vrt/min), Ø 14 mm (200 vrt/min)
• Ni primerno za udarno vrtanje, uporabljajte samo vrtljivo!
• Optimalni kontaktni pritisk 35-45 kg
• Če kljub priporočeni hitrosti vrtanja in optimalnemu kontaktnemu tlaku ne slišite več "strganja", je življenjska doba dosežena.
• Izogibajte se močnemu kontaktnemu pritisku na sveder, ko miruje → nevarnost zloma!
• Prenizek kontaktni tlak in/ali previsoka hitrost vrtanja → prezgodnji konec življenjske dobe!
• Izogibajte se nagibanju in vrtenju med postopkom vrtanja → nevarnost zloma!
• Priporočamo vrtanje testnih lukenj (idealno v odpadni material ploščice, ki jo nameravate izvrtati)
• Pri uporabi svedra s premerom 14 mm morate predhodno izvrtati s priloženim dodatnim svedrom (8 mm).