SET S PIŠTOLO ZA CINJENJE-TURBOJET-5DELNI-SISTEMSKI KOVČEK
Loading
SET S PIŠTOLO ZA CINJENJE-TURBOJET-5DELNI-SISTEMSKI KOVČEK
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
5964098490
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Povpraševanje
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Plošča rezalna, za jeklo/ nerjavno jeklo-GD
Prijavite se za ogled cen
• Inovativna rezna plošča za visoke obremenitve in univerzalno uporabo. • Do 50% višja učinkovitost. • Primerna za jeklo, nerjavno jeklo in barvne kovine (AL, Cu, MS, ..)
Čistilo za steklo, letno, koncentrat, 32ml
0892333
Prijavite se za ogled cen
Visoko koncentrirano letno čistilo za vetrobransko steklo .
Nož ECO, H18MM-L155MM
071566 045
Prijavite se za ogled cen
Nož s brezstopenjskim zaklepanjem rezila prek vpenjalnega kolesa.
Čistilne industrijske krpe, 90kos
089090090
Prijavite se za ogled cen
Vsebuje 90 kosov industrijskih krp.
Odstranjevalec insektov, 500ml
0893470001
Prijavite se za ogled cen
S posebno formulo pene za hitro in zanesljivo odstranjevanje ostankov žuželk na steklenih, kromiranih, lakiranih in plastičnih površinah
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: