Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set orodja 93-delni set

    219
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Kompakten plastični kovček, idealen za mobilno uporabo, robusten dizajn, orodje ZEBRA® profesionalne kakovosti.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406176
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Obsežna, 93-delna vsestranska ponudba v robustnem plastičnem ohišju
    • Ta serija je sofisticirana, celovita osnovna oprema za delavnico in še posebej za mobilno uporabo
    • Kompaktno ohišje iz robustne plastike ima skoraj neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja na obeh straneh
    • Dragocena orodja ostanejo varno na svojem mestu tudi med transportom
    • Manjkajoča orodja lahko vidite na prvi pogled

    Vsa klasična orodja za vsestranskega mojstra
    • Robustni izvijači z zareznimi in PH rezili, enopolni tester napetosti, srednje težko mehanično kladivo, klešče za vodno črpalko in kombinirane klešče pomagajo pri različnih vsakodnevnih opravilih.

    Ustrezni nasadni ključi 1/2 in 1/4 palca za skoraj vsak vijak
    • Paleta 1/2" vključuje 19 nasadnih ključev z velikostjo ključev od 10 do 32 mm, dva toga podaljška, kardanski zglob in reverzibilno ragljo z vrtljivo ploščo
    • Paleta 1/4 inča vključuje 12 nasadnih ključev z velikostjo ključev od 4 do 14 mm, dva toga podaljška, kardanski zglob in reverzibilno ragljo z vrtljivo ploščo
    • Pri togem podaljšku se sila prenaša neposredno
    • Reverzibilna raglja ima ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
    • 5° majhen kot vrtenja omogoča hitro privijanje ali odvijanje vijakov brez utrujanja
    • Z vrtljivo ploščo lahko preprosto preklapljate med vrtenjem v smeri urinega kazalca in nasprotno

    Veliko nastavkov za posebne vrste vijakov
    • 24 kratkih nastavkov je primernih za večino tipov vijakov RW, PH, PZ, vijakov z zarezo in Phillips, šesterokotnih imbus in TX
    • Magnetno, 60 mm dolgo univerzalno držalo drži nastavke varno na mestu.

    Posebej visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo
    • Uporablja se preizkušeno krom vanadijevo jeklo
    • Površine so kromirane
    • Površina trajno odbija rjo in zagotavlja visoko nadpovprečno življenjsko dobo
    • Dolga uporabnost orodja zmanjša stroške zamenjave in skladiščenja

    Število kosov v asortimanu/kompletu: 93 KOS

    Dolžina x širina x višina: 423 x 360 x 86 mm

    *
    *
    *

    Obsežna, 93-delna vsestranska ponudba v robustnem plastičnem ohišju
    • Ta serija je sofisticirana, celovita osnovna oprema za delavnico in še posebej za mobilno uporabo
    • Kompaktno ohišje iz robustne plastike ima skoraj neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja na obeh straneh
    • Dragocena orodja ostanejo varno na svojem mestu tudi med transportom
    • Manjkajoča orodja lahko vidite na prvi pogled

    Vsa klasična orodja za vsestranskega mojstra
    • Robustni izvijači z zareznimi in PH rezili, enopolni tester napetosti, srednje težko mehanično kladivo, klešče za vodno črpalko in kombinirane klešče pomagajo pri različnih vsakodnevnih opravilih.

    Ustrezni nasadni ključi 1/2 in 1/4 palca za skoraj vsak vijak
    • Paleta 1/2" vključuje 19 nasadnih ključev z velikostjo ključev od 10 do 32 mm, dva toga podaljška, kardanski zglob in reverzibilno ragljo z vrtljivo ploščo
    • Paleta 1/4 inča vključuje 12 nasadnih ključev z velikostjo ključev od 4 do 14 mm, dva toga podaljška, kardanski zglob in reverzibilno ragljo z vrtljivo ploščo
    • Pri togem podaljšku se sila prenaša neposredno
    • Reverzibilna raglja ima ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
    • 5° majhen kot vrtenja omogoča hitro privijanje ali odvijanje vijakov brez utrujanja
    • Z vrtljivo ploščo lahko preprosto preklapljate med vrtenjem v smeri urinega kazalca in nasprotno

    Veliko nastavkov za posebne vrste vijakov
    • 24 kratkih nastavkov je primernih za večino tipov vijakov RW, PH, PZ, vijakov z zarezo in Phillips, šesterokotnih imbus in TX
    • Magnetno, 60 mm dolgo univerzalno držalo drži nastavke varno na mestu.

    Posebej visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo
    • Uporablja se preizkušeno krom vanadijevo jeklo
    • Površine so kromirane
    • Površina trajno odbija rjo in zagotavlja visoko nadpovprečno življenjsko dobo
    • Dolga uporabnost orodja zmanjša stroške zamenjave in skladiščenja

    Customers who bought this item also bought