Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set navojnih trnov z ročnimi kleščami, HES412, 16-delni, sistemski kovček

    Ročne klešče za nastavljanje kovičkov s sistemom hitre menjave za obdelavo slepih matic in vijakov M4 - M12

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5964094803
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Manj truda je potrebno v primerjavi s kleščami za ročno namestitev
    • Sistem hitre menjave trnov in tulcev
    • Berljiva dvižna lestvica
    • Sistem barvnega kodiranja za ustnike

    Področje uporabe
    Za obdelavo:
    • Slepe zakovicne matice M4 do M12 aluminij/jeklo/nerjaveče jeklo
    • Vijaki s slepimi zakovicami M5/M6/M8 aluminij/jeklo/nerjaveče jeklo

    Zakovico postavite na težko dostopna mesta

    Premer navoja zakovice min./maks.: 4-12 mm
    Sistemska dimenzija: 8.4.1
    Premer zakovice min.: 2,4 mm
    Premer zakovice maks.: 6,4 mm

    *
    *
    *

    • Manj truda je potrebno v primerjavi s kleščami za ročno namestitev
    • Sistem hitre menjave trnov in tulcev
    • Berljiva dvižna lestvica
    • Sistem barvnega kodiranja za ustnike

    Customers who bought this item also bought