Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sesalec za mokro in suho sesanje ISS 30 L z dodatki

    379
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akcijski set vsebuje sesalec ISS 30-L, sesalno cev, nastavek za sesanje, krtačo s ščetinami in vrečke za sesalec.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202405133
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    SESALEC IIS

     Certifikat razreda prahu L
      Zajamčena stopnja ločevanja prahu 99 % po EN 60335-2-69

    • Možnost spajanja s sistemskimi kovčki Würth

     Dodatki so shranjeni na napravi in so ​​vedno pri roki
       Integrirano shranjevanje šobe za špranje in tulca za orodje s hitrimi povezavami, gibljivo cevjo in shranjevanjem napajalnega kabla

    • Idealno za uporabo na gradbiščih
       Trpežna zasnova z velikimi, stabilnimi kovinskimi kolesi

    • Enostavno upravljanje in nadzor različnih funkcij
       Vklop / izklop, 15 s / 60 s čiščenje filtra in stikalo za nadzor hitrosti

    • Uporabniku prijazno delo v povezavi z električnim orodjem
       Vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno zaznavanje električnega orodja, tako da lahko sesalnik upravljate s priključenim električnim         orodjem.

    • Avtomatski sistem za čiščenje filtrov
       Ploščati naguban filter se samodejno očisti z izpihovanjem zraka v izbranem časovnem intervalu (15 ali 60 sekund).

    Zagotavlja dolgotrajno neprekinjeno delo

    Nizka raven hrupa

    Dolga življenjska doba filtra

    Nizki stroški vzdrževanja

    VREČKE ZA SESALEC
    Izjemno odporna na trganje, 3-slojna filtrska vrečka iz flisa razreda M za prah za industrijske sesalnike. Primerno za običajno umazanijo, abrazivni prah, fin prah in vlažno umazanijo
    • Filtrirne vrečke iz flisa, odporne na trganje, za suho uporabo z visoko prostornino polnjenja

    NASTAVEK ZA SESANJE
    • Večnamenska šoba, vključno z zamenljivimi krtačnimi trakovi in ​​gumijastimi ustnicami za industrijske mokre in suhe sesalnike

     

     Zračni tok

     74 l/s

     Podtlak  23 kPa
     Prostornina posode  30 l
     Največja moč  1380 W
     Dolžina kabla  7.5 m
     Premer priključka za cev  35 mm
     Min./maks. frekvenca  50/60 Hz
     Raven zvočnega tlaka  69 dB
     IP zaščitni razred  IP X4
     Dolžina  560 mm
     Širina  370 mm
     Višina  580 mm

     

    Področje uporabe
    Idealno za mizarje, električarje, gradbeništvo/pomožne obrti, polagalce parketa in ploščic ter celoten avtomobilski sektor.

    *
    *
    *

    SESALEC IIS

     Certifikat razreda prahu L
      Zajamčena stopnja ločevanja prahu 99 % po EN 60335-2-69

    • Možnost spajanja s sistemskimi kovčki Würth

     Dodatki so shranjeni na napravi in so ​​vedno pri roki
       Integrirano shranjevanje šobe za špranje in tulca za orodje s hitrimi povezavami, gibljivo cevjo in shranjevanjem napajalnega kabla

    • Idealno za uporabo na gradbiščih
       Trpežna zasnova z velikimi, stabilnimi kovinskimi kolesi

    • Enostavno upravljanje in nadzor različnih funkcij
       Vklop / izklop, 15 s / 60 s čiščenje filtra in stikalo za nadzor hitrosti

    • Uporabniku prijazno delo v povezavi z električnim orodjem
       Vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno zaznavanje električnega orodja, tako da lahko sesalnik upravljate s priključenim električnim         orodjem.

    • Avtomatski sistem za čiščenje filtrov
       Ploščati naguban filter se samodejno očisti z izpihovanjem zraka v izbranem časovnem intervalu (15 ali 60 sekund).

    Zagotavlja dolgotrajno neprekinjeno delo

    Nizka raven hrupa

    Dolga življenjska doba filtra

    Nizki stroški vzdrževanja

    VREČKE ZA SESALEC
    Izjemno odporna na trganje, 3-slojna filtrska vrečka iz flisa razreda M za prah za industrijske sesalnike. Primerno za običajno umazanijo, abrazivni prah, fin prah in vlažno umazanijo
    • Filtrirne vrečke iz flisa, odporne na trganje, za suho uporabo z visoko prostornino polnjenja

    NASTAVEK ZA SESANJE
    • Večnamenska šoba, vključno z zamenljivimi krtačnimi trakovi in ​​gumijastimi ustnicami za industrijske mokre in suhe sesalnike

    Customers who bought this item also bought