Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sekundno lepilo Klebfix 2K, 10g

    19,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Prozorno, fleksibilno 2-komponentno sekundno lepilo za zapolnitev vrzeli.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202408178
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Univerzalna uporaba
    • Zelo dober oprijem na številne podlage
    • Skoraj prozorno lepljenje PMMA
    • Visoka zmogljivost zapolnjevanja vrzeli z minimalnim krčenjem
    • Visok začetni oprijem
    • Obdelovalna

    Izjemno visoka moč lepljenja
    • Po utrjevanju lahko obremeni do 75 kg/cm²

    Konzistenca gela
    • Lahko se uporablja tudi na navpičnih površinah in nad glavo

    Enostaven za uporabo
    • 10 g različica v praktični brizgi - pištola ni potrebna
    • Tanka konica mešalnika zagotavlja natančen nanos

    Odporen na bencin in dizel

    Brez topil in silikona

    Opozorilo
    • Ni primeren za uporabo v okoljih s čistim kisikom ali visoko oksigeniranim okoljem. Ne sme se uporabljati na močno kloriranih ali močno oksidirajočih podlagah.
    • Trajna UV odpornost ni zagotovljena. Neposredna sončna svetloba lahko povzroči rahlo porumenelost površine in razpoke

    *
    *
    *

    Univerzalna uporaba
    • Zelo dober oprijem na številne podlage
    • Skoraj prozorno lepljenje PMMA
    • Visoka zmogljivost zapolnjevanja vrzeli z minimalnim krčenjem
    • Visok začetni oprijem
    • Obdelovalna

    Izjemno visoka moč lepljenja
    • Po utrjevanju lahko obremeni do 75 kg/cm²

    Konzistenca gela
    • Lahko se uporablja tudi na navpičnih površinah in nad glavo

    Enostaven za uporabo
    • 10 g različica v praktični brizgi - pištola ni potrebna
    • Tanka konica mešalnika zagotavlja natančen nanos

    Odporen na bencin in dizel

    Brez topil in silikona

    Opozorilo
    • Ni primeren za uporabo v okoljih s čistim kisikom ali visoko oksigeniranim okoljem. Ne sme se uporabljati na močno kloriranih ali močno oksidirajočih podlagah.
    • Trajna UV odpornost ni zagotovljena. Neposredna sončna svetloba lahko povzroči rahlo porumenelost površine in razpoke

    Customers who bought this item also bought