Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sistemski kovček 8.4.3.

    54,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Združljiv in prilagodljiv sistemski kovček

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202410097
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Idealno za prilagodljivo shranjevanje majhnih delov, strojev in orodij, ki se uporabljajo s potrošnim materialom.

    Kompatibilen in prilagodljiv zaradi dimenzij mreže

    • Omogoča prilagoditev vsebine za različne načine uporabe
    • Kovček se lahko uporablja v sistemskih škatlah ORSY®BULL in notranji opremi vozila

    Združevanje več zabojnikov

    Vgrajeni obrisi tirnic in spojni elementi omogočajo varno združevanje več kovčkov in transportne opreme.

    S številnimi funkcionalnimi elementi

    • Vgrajeno tesnilo iz elastomera ščiti vsebino pred dežjem
    • Enostavno odpiranje in zapiranje z zapirali z vgrajenimi ročaji
    • Polje za označevanje z nalepljenimi ali vstavljenimi etiketami

    Zelo udobno

    • Velika zasnova ročajev
    • Vgrajeni mehki elementi in širok polmer vrtenja za razbremenitev rok in zapestja
    • Ročaj zdrži do 60 kg

    Sistemski kovček je prejel tri najprestižnejše nagrade za oblikovanje:

    • Reddot design award 2017
    • IF-Design Award 2017
    • nemška nagrada za oblikovanje 2018

     

     

    Sistemske dimenzije

    8.4.3

    Dolžina

    500 mm

    Širina

    380 mm

    Višina

    195 mm

    Materjal

    ABS

    Teža

    3255 g

    Notrjanje dimenzije

    462.5 x 335 x 162 mm

    *
    *
    *

    Idealno za prilagodljivo shranjevanje majhnih delov, strojev in orodij, ki se uporabljajo s potrošnim materialom.

    Kompatibilen in prilagodljiv zaradi dimenzij mreže

    • Omogoča prilagoditev vsebine za različne načine uporabe
    • Kovček se lahko uporablja v sistemskih škatlah ORSY®BULL in notranji opremi vozila

    Združevanje več zabojnikov

    Vgrajeni obrisi tirnic in spojni elementi omogočajo varno združevanje več kovčkov in transportne opreme.

    S številnimi funkcionalnimi elementi

    • Vgrajeno tesnilo iz elastomera ščiti vsebino pred dežjem
    • Enostavno odpiranje in zapiranje z zapirali z vgrajenimi ročaji
    • Polje za označevanje z nalepljenimi ali vstavljenimi etiketami

    Zelo udobno

    • Velika zasnova ročajev
    • Vgrajeni mehki elementi in širok polmer vrtenja za razbremenitev rok in zapestja
    • Ročaj zdrži do 60 kg

    Sistemski kovček je prejel tri najprestižnejše nagrade za oblikovanje:

    • Reddot design award 2017
    • IF-Design Award 2017
    • nemška nagrada za oblikovanje 2018

     

    Customers who bought this item also bought