Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sekundno lepilo Klebfix 2K 10 g

    24,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Prozorno, fleksibilno 2-komponentno superlepilo za zapolnitev vrzeli.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406162
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Za univerzalno uporabo
    • Odličen oprijem na najrazličnejše površine
    • Skoraj transparentno lepljenje PMMA
    • Visoka zmogljivost zapolnjevanja vrzeli z minimalnim krčenjem
    • Močan začetni oprijem
    Možna mehanska obdelava

    Zelo visoka stopnja lepilne moči
    • Nosilnost do 75 kg/cm² po utrjevanju

    Konzistenca gela
    • Lahko se uporablja tudi na navpičnih površinah in nad glavo

    Enostaven za uporabo
    • 10 g različica je na voljo v praktični brizgi - pištola ni potrebna
    • Tanka konica mešalnika zagotavlja natančen nanos

    Odporen na bencin in dizel

    Brez topil in silikona

    Opozorilo
    • Ni primeren za uporabo v okoljih s čistim kisikom ali visoko oksidiranim okoljem. Ne sme se uporabljati na močno kloriranih ali močno oksidirajočih substratih.
    • Trajna UV odpornost ni zagotovljena. Neposredna izpostavljenost sončni svetlobi lahko povzroči rahlo porumenelost površine in nastanek razpok

    Področje uporabe
    Idealno za lepljenje delov z različnimi ali neznanimi režami med lepilom (do 6 mm) ali za aplikacije, kjer se mora odvečno lepilo popolnoma strditi. Zaradi visoke zmogljivosti zapolnjevanja vrzeli in visokega začetnega oprijema na večini površin je sistem popoln izdelek za popravilo. Konzistenca gela preprečuje tek tudi po navpičnih površinah. Primerno za lepljenje v obratih za predelavo hrane

    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in nemastne.

    0893 093 090: Vstavite potisno palico in nato odvijte pokrovček in privijte mešalnik (št. art. 0891 481 000).

    0893 093 091: Statična mešalna cev (št. art. 0891 481 001) je pritrjena na dvojno kartušo in vstavljena v pištolo (št. art. 0891 893 486). Uporabiti je treba žig 4:1.

    Prvih 1 do 2 cm mešanega lepila ne smete uporabiti.

    Nato takoj nanesite lepilo na eno od dveh površin, ki ju želite lepiti, in ju spojite v 1 minuti.

    Za več informacij glejte tehnični list.

    *
    *
    *

    Za univerzalno uporabo
    • Odličen oprijem na najrazličnejše površine
    • Skoraj transparentno lepljenje PMMA
    • Visoka zmogljivost zapolnjevanja vrzeli z minimalnim krčenjem
    • Močan začetni oprijem
    Možna mehanska obdelava

    Zelo visoka stopnja lepilne moči
    • Nosilnost do 75 kg/cm² po utrjevanju

    Konzistenca gela
    • Lahko se uporablja tudi na navpičnih površinah in nad glavo

    Enostaven za uporabo
    • 10 g različica je na voljo v praktični brizgi - pištola ni potrebna
    • Tanka konica mešalnika zagotavlja natančen nanos

    Odporen na bencin in dizel

    Brez topil in silikona

    Opozorilo
    • Ni primeren za uporabo v okoljih s čistim kisikom ali visoko oksidiranim okoljem. Ne sme se uporabljati na močno kloriranih ali močno oksidirajočih substratih.
    • Trajna UV odpornost ni zagotovljena. Neposredna izpostavljenost sončni svetlobi lahko povzroči rahlo porumenelost površine in nastanek razpok

    intelisale.anywhereslider.loading