Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ščitniki za kolena, Multi EN14404

    39,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Za univerzalno uporabo pri delih, kjer je potrebno klečanje. Površina iz poliuretana, ki je odporna na obrabo in protizdrsna.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202402038
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Certificirano v skladu z DIN EN 14404

    PU površina, odporna proti obrabi, izjemno nedrseča

    Zelo udobno
    • Podloga se v kratkem času prilagodi obliki kolena
    • Majhna teža (pribl. 250 g/par), lahek in varen

    Brez enostranske obremenitve ali reza v zadnji del kolena
    • Zahvaljujoč trakovom iz kloroprena z univerzalno nastavljivimi visokokakovostnimi zaponkami na kavelj in zanko

    Največje blaženje kljub majhni debelini materiala zahvaljujoč 12 mm debeli sendvič zasnovi

    Visokokakovosten material
    • 3 mm debel vodoodporen kloropren hrani toploto in ščiti sklepe in mišice pred mrazom
    • Trpežna prevleka LYCRA® preprečuje močno potenje in se hitro suši. Blazinice lahko nosite neposredno na koži
    • Vsi šivi so prešiti z elastičnimi nitmi in so tako izredno prožni, a fleksibilni


    LYCRA® je registrirana blagovna znamka družbe Invista, Wilmington.

    Material: Poliuretan

    Barva: Črna

    EN standard: EN14404:2004 + A1:2010

    Število kosov: 1 par

    *
    *
    *

    Certificirano v skladu z DIN EN 14404

    PU površina, odporna proti obrabi, izjemno nedrseča

    Zelo udobno
    • Podloga se v kratkem času prilagodi obliki kolena
    • Majhna teža (pribl. 250 g/par), lahek in varen

    Brez enostranske obremenitve ali reza v zadnji del kolena
    • Zahvaljujoč trakovom iz kloroprena z univerzalno nastavljivimi visokokakovostnimi zaponkami na kavelj in zanko

    Največje blaženje kljub majhni debelini materiala zahvaljujoč 12 mm debeli sendvič zasnovi

    Visokokakovosten material
    • 3 mm debel vodoodporen kloropren hrani toploto in ščiti sklepe in mišice pred mrazom
    • Trpežna prevleka LYCRA® preprečuje močno potenje in se hitro suši. Blazinice lahko nosite neposredno na koži
    • Vsi šivi so prešiti z elastičnimi nitmi in so tako izredno prožni, a fleksibilni


    LYCRA® je registrirana blagovna znamka družbe Invista, Wilmington.