Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Samovrtalni vijak 6KT. glava in tesnilna podložka, SW8, 5,5X38

    34,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje samovrtalne vijake z 6KT glavo in tesnilne podložke.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202405117
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Premer: 10,9 mm
    Dolžina: 38 mm
    Nastavek: SW8
    Pak.: 500

    *
    *
    *

    Premer: 10,9 mm
    Dolžina: 38 mm
    Nastavek: SW8
    Pak.: 500

    intelisale.anywhereslider.loading