Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ročno orodje v kovčku-Set, 93 kos

    Ta 93-delni kovček za orodje je idealen za uporabo na terenu.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 096593 180
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    93 kosov. Popolna izbira, še posebej za mobilno uporabo

    Obsežna vsebina za široko rabo
    • Vsa osnovna orodja, ki jih obrtnik potrebuje na dnevnem redu

    Visokokakovostni kovček
    • Robustno plastično hišje, ki je odporna na udarce

    Število delov v asortimanu/kompletu: 93 
    Dolžina × širina × višina: 423 × 360 × 86 mm

    • 30 × Nastavek (SZ, PH1-3,PZ1-2, SW3-6, TX10-40, RW10-40)
    • Povezovalni del DIN 7427, 1/4"

    • Univerzalno držalo, magnetsko,

    • Preklopna račna 1/2"

    • Preklopna račna 1/4"

    • 19 × Natični ključ 1/2" (10-32)

    • 12 × Natični ključ 1/4" (5,5-14)

    • 2 × Podaljšek 1/2" (L125,L250)

    • 2 × Podaljšek 1/4" (L53, L100)

    • Kardanski zglob 1/2"

     Kardanski zglob 1/4"

    11 ×Viličasto obročni ključ (8-22)

    • Cevne klešče DIN ISO 8976

    • Kombinirane klešče DIN iSO 5746

    • Izvijač-tester napetosti, enopolni (150-250V)

    • Klujčavniško kladivo DIN 1041 (400g)

    • 5 × Izvijač (1/4", SZ, PH1, PH2)

     

     

    *
    *
    *

    93 kosov. Popolna izbira, še posebej za mobilno uporabo

    Obsežna vsebina za široko rabo
    • Vsa osnovna orodja, ki jih obrtnik potrebuje na dnevnem redu

    Visokokakovostni kovček
    • Robustno plastično hišje, ki je odporna na udarce

    Customers who bought this item also bought