Priporočljivo za rezkanje materialov od povprečne do visoke trdnosti do približno 1.300 N / mm². Za vrtanje in naknadno ravno rezkanje, še posebej primerno za konturno rezanje.
- Koda izdelka: 6245
- Material za obdelavo: jeklo, litina, nerjaveče jeklo, aluminij
- Premer gredi: 3 mm
- Standardi: CS
- Overall dolžina: kratka
- Tip stebla: cilindrični DIN 6535-HA
- Rezalni material: VHM
- Dovod hladilne tekočine: zunanji
- Kot spirale: 30 °
- Dolžina: 38 mm
- Število rezalnih robov: 2
- Toleranca premera rezalnega roba: h10