Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    PU pena, 2K POWER, 500ml

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089215612
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • 2-Komponentna montažna pena, posebej primerna za montažo podbojev, vrat, lesenih stopnic, ...

    • Oprijemljivost pene ne: beton, kamen, trdi PVC, kovino in les.

    • Temperaturna odpornost: od +5°C do +25°C

    • Čas površinske trdnosti: 8 - 10 min

    • Možnost rezanja (debelina nanosa 2 cm): 12 - 15 min

    • Končna trdnost: 3 ur.

    • Čas vgradnje cca 5-6 min.

    *
    *
    *

    • 2-Komponentna montažna pena, posebej primerna za montažo podbojev, vrat, lesenih stopnic, ...

    • Oprijemljivost pene ne: beton, kamen, trdi PVC, kovino in les.

    • Temperaturna odpornost: od +5°C do +25°C

    • Čas površinske trdnosti: 8 - 10 min

    • Možnost rezanja (debelina nanosa 2 cm): 12 - 15 min

    • Končna trdnost: 3 ur.

    • Čas vgradnje cca 5-6 min.

    Customers who bought this item also bought