Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Prozorni lak 2K, 250ml

    Prozorni premaz za trajno tesnjenje obdelanih površin in na novo pobarvanih majhnih delov
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5867000124
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Zelo hitro sušeč, dobro tekoč 2-komponentni prozorni premaz z odlično vremensko, kemično in bencinsko odpornostjo
    • Visoka stopnja donosa
    • Hitro sušenje
    • Konstanten tlak atomizacije, dokler se ostanek ne izprazni
    • Zelo visoka odpornost proti obrabi in praskam
    • Odlično za manjša popravila poškodb


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za visokokakovosten in trajen nanos barvnih sistemov na osnovi topil in vode.


    Navodila
    Pločevinko dobro stresajte približno 2 minuti, preden jo sprostite. Odstranite rdeči gumb s pokrovčka, ga potisnite na zatič na dnu pločevinke, pritisnite zatič do konca, odstranite rdeči gumb in ga zavrzite. Pločevinko dobro stresajte še 2 minuti. Na pripravljeno podlago nanesemo 1-2 sloja na tanko. Upoštevajte vmesni čas izklopa! Izkoristek 250 ml: približno 0,5-0,75 m Suho na prah: 7 min Suho na dotik: 6 ur

    Vsebina: 250ml 
    Kemična osnova: 2 komponentna smola
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 

    *
    *
    *

    • Zelo hitro sušeč, dobro tekoč 2-komponentni prozorni premaz z odlično vremensko, kemično in bencinsko odpornostjo
    • Visoka stopnja donosa
    • Hitro sušenje
    • Konstanten tlak atomizacije, dokler se ostanek ne izprazni
    • Zelo visoka odpornost proti obrabi in praskam
    • Odlično za manjša popravila poškodb


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.