Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Profesionalni polnilec 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah

    Primeren za polnjenje vseh vozil s svinčenimi baterijami (tudi start & stop) 12 V, kot so motorna kolesa, avtomobili, kombiji, kmetijska vozila, specialna vozila

    Art.-No.: 1510955710
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Podaljša življenjsko dobo in učinkovitost akumulatorja vozila s tihim polnjenjem in tudi vzdrževanjem. Avtomatski polnilec opremljen z 9 stopenjskim posebnim programom za podporo / napajanje pri diagnosticiranju do 100A.
    • Sistem elektronske zaščite v primeru napačnih manevrov proti kratkemu stiku, obratna polarnost, prenapetosti, sistem proti iskrenju. V primeru pregrevanja se polnilec varnostno izklopi zaradi varnosti akumulatorja.
    • Večjezični zaslon s tekočimi kristali osvetljeno od zadaj za vodenje uporabnika enostavna in maksimalna varnost delovanja. Vse funkcije in podatki o polnjenju so jasno vidni na zaslonu.
    • Robustno kovinsko ohišje z držalom za kabel na sprednji strani in odstranljivo podporo.
    • Zaščita pred poškodbami zahvaljujoč gumijastim nogam in robom, odporen proti udarcem in proti vibracijam.
    • Možnost pozicioniranja navpično ali vodoravno.

    Moč polnjenja12V14,8 V
    Polnjenje 12/24V100 A
    Za baterije20-1200 Ah
    Napajalna napetost13,6 V
    Nazivna moč1600W
    ZaščitaIP 21
    Dolžina /Presek kablov2,5m / 16 mm²
    Priključni kabel5,0 m
    Dimenzije295 x 345 x 117 mm
    Teža5.800 g
    *
    *
    *

    • Podaljša življenjsko dobo in učinkovitost akumulatorja vozila s tihim polnjenjem in tudi vzdrževanjem. Avtomatski polnilec opremljen z 9 stopenjskim posebnim programom za podporo / napajanje pri diagnosticiranju do 100A.
    • Sistem elektronske zaščite v primeru napačnih manevrov proti kratkemu stiku, obratna polarnost, prenapetosti, sistem proti iskrenju. V primeru pregrevanja se polnilec varnostno izklopi zaradi varnosti akumulatorja.
    • Večjezični zaslon s tekočimi kristali osvetljeno od zadaj za vodenje uporabnika enostavna in maksimalna varnost delovanja. Vse funkcije in podatki o polnjenju so jasno vidni na zaslonu.
    • Robustno kovinsko ohišje z držalom za kabel na sprednji strani in odstranljivo podporo.
    • Zaščita pred poškodbami zahvaljujoč gumijastim nogam in robom, odporen proti udarcem in proti vibracijam.
    • Možnost pozicioniranja navpično ali vodoravno.