• Opremljen s stikalom On/Of
• LED luči prikakujejo status zaganjača
• Ob zamenjavi polov se pojavi zvočni signal
• Moč polnjenja 12 V 900A / 1.800A
• Moč polnjenja 24 V 2.200A / 4.400A
• Kapaciteta baterije 2 x 23Ah AGM
• Izolirane kleme s presekom kabla 33,6 mm² in dolžine 1.320 mm.
• Na negativni klemi je Led lučka za osvetlitev
• Priložen polnilec 240V in 12V 4,0A
• Možnost polnjenja preko zagnanega vozila
• Dimenzije 385 X 355 X 200 mm
• Teža 18 kg