Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Polnilna naprava Coolius A10

    2.390
    2.390

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Polnilna enota A10 ponuja popolnoma avtomatsko servisiranje osebnih vozil s hladilnim plinom R-134a.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202312158
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Učinkovit pri mobilni uporabi
    • Inovativna konstrukcija tehtnice s transportno ključavnico
    • Najvišje zmanjšanje udarcev
    • Možno delovanje z napetostnim pretvornikom

    Pametna dokumentacija
    • Izvoz podatkov v Excel preko USB vmesnika
    • Dokumentacija posameznih storitev
    • Ocena skupne porabe hladilnega sredstva

    Hitra menjava vrste olja, npr. PAG v POE olje
    • Inteligentno izpiranje cevnega sistema in servisnih cevi

    Dolg servisni interval
    • Uporaba visokokakovostnih in posebej prilagojenih komponent

    Brez nezaželenega dostopa
    • Personaliziran dostop s 4-mestnim geslom

    Obseg dobave
    • 2 x 3 m servisne cevi s standardnimi hitrimi spojkami
    • Baza podatkov o količinah napolnjenih vozil
    • Nalepke za različna olja in UV dodatke
    • Knjižica vzdrževanja
    • Priročnik za hitri začetek (s spletno povezavo do večjezičnega uporabniškega priročnika)
    • Navodilo za napravo

    Področje uporabe
    Servis klimatskih naprav za osebna vozila, kombije, gospodarska vozila, gradbiščna vozila in kmetijska vozila.

    Teža naprave: 65 kg
    Širina x višina x dolžina (mm): 572 x 1045 x 545
    Hladilna tekočina: R134a
    Kapaciteta za hlad. tek.: 11 kg
    Točnost polnjenja: +/- 15 g
    Sesalna zmogljivost: 300 g/min
    Izhodni pretok vakuumske črpalke: 100 L/min
    Prikaz: 4-vrstni LCD
    Delovni tlak: 20 bar
    Dolžina kabla: 3 m

    *
    *
    *

    Učinkovit pri mobilni uporabi
    • Inovativna konstrukcija tehtnice s transportno ključavnico
    • Najvišje zmanjšanje udarcev
    • Možno delovanje z napetostnim pretvornikom

    Pametna dokumentacija
    • Izvoz podatkov v Excel preko USB vmesnika
    • Dokumentacija posameznih storitev
    • Ocena skupne porabe hladilnega sredstva

    Hitra menjava vrste olja, npr. PAG v POE olje
    • Inteligentno izpiranje cevnega sistema in servisnih cevi

    Dolg servisni interval
    • Uporaba visokokakovostnih in posebej prilagojenih komponent

    Brez nezaželenega dostopa
    • Personaliziran dostop s 4-mestnim geslom

    Obseg dobave
    • 2 x 3 m servisne cevi s standardnimi hitrimi spojkami
    • Baza podatkov o količinah napolnjenih vozil
    • Nalepke za različna olja in UV dodatke
    • Knjižica vzdrževanja
    • Priročnik za hitri začetek (s spletno povezavo do večjezičnega uporabniškega priročnika)
    • Navodilo za napravo