Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Polnilec BLG 12-32 Showroom

    Večnamenska polnilna naprava za podporo baterije in omrežja na vozilu. Uporabna je tudi pri menjavi zagonskih baterij brez odklopa električnega sistema. Primerna je za polnjenje salonskih vozil.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0510955800
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Sodoben in kompakten dizajn brez ventilatorja - brez hrupa , v aluminijastem ohišju. Snemljiv kabov s kovinskim konektorjem v ohišju omogoča enostavnejše razpeljevanje skozi motorni del vozila
    • Polnilec podaljša življenjsko dobo in učinkovitost akumulatorja v vozilu. S 7- stopenjskim programom za posebej mehko vzdrževanje in polnjenje v razstavnem prostoru lahko zazna minimalni padec napetosti, na zahteve po moči do največ 32A (zaradi odpiranja vrat in el. pomika stekel)
    • Primeren za vsa vozila z 12 V akumulatorjem (tudi start & stop) kot so motorna kolesa, osebna vozila, kombiji, kmetijska vozila, specialna vozila
    • Sistem elektronske zaščite v primeru napačnih manevrov proti kratkemu stiku, obratna polarnost, prenapetosti, proti iskrenju, pregrevanje notranje elektronike
    • Popolnoma avtomatski polnilec se aktivira z uporabo gumba VKLOP / IZKLOP; prikaz na 5 LED + trikotni indikator za spremljanje stanja polnjenja in sporočila o napakah (glejte spletni uporabniški priročnik za več informacij)
    • Primeren tudi za vzdrževanje novih in rabljenih osebnih vozil

    Tehnični podatki
    Moč polnjenja12 13,7A
    Polnjenje 12V 32A
    Napajalna napetost 14,4 V
    Nazivna moč 560W
    Zaščita IP40
    Dolžina /Presek kablov 2,5m/8,0 mm²
    Priključni kabel 1,8m
    Dimenzije 227 x 125 x 62 mm
    Teža 1.700 g
    *
    *
    *

    • Sodoben in kompakten dizajn brez ventilatorja - brez hrupa , v aluminijastem ohišju. Snemljiv kabov s kovinskim konektorjem v ohišju omogoča enostavnejše razpeljevanje skozi motorni del vozila
    • Polnilec podaljša življenjsko dobo in učinkovitost akumulatorja v vozilu. S 7- stopenjskim programom za posebej mehko vzdrževanje in polnjenje v razstavnem prostoru lahko zazna minimalni padec napetosti, na zahteve po moči do največ 32A (zaradi odpiranja vrat in el. pomika stekel)
    • Primeren za vsa vozila z 12 V akumulatorjem (tudi start & stop) kot so motorna kolesa, osebna vozila, kombiji, kmetijska vozila, specialna vozila
    • Sistem elektronske zaščite v primeru napačnih manevrov proti kratkemu stiku, obratna polarnost, prenapetosti, proti iskrenju, pregrevanje notranje elektronike
    • Popolnoma avtomatski polnilec se aktivira z uporabo gumba VKLOP / IZKLOP; prikaz na 5 LED + trikotni indikator za spremljanje stanja polnjenja in sporočila o napakah (glejte spletni uporabniški priročnik za več informacij)
    • Primeren tudi za vzdrževanje novih in rabljenih osebnih vozil

    intelisale.anywhereslider.loading