Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Delovna oprema PND

    Popular products from category Delovna oprema PND

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    LED Baterijska čelna svetilka Ergopower Petite

    AW202410176
    Kompakten žaromet s senzorsko funkcijo.

    Delovna luč LED, 2W

    AW202410177
    Praktična COB LED svetilka.

    Držalo za vrtalnike

    AW202405103

    Držalo z elastičnimi trakovi za držanje svedrov, nastavkov in držal za nastavke.

    Tesarska torbica

    AW202403163

    Torba za pas z dvema velikima predelkoma za shranjevanje orodja in materialov neposredno osebi.

    AKKU svetilka

    AW202410178

    ERGOPOWER compact IP65

    Luč delovna LED

    AW202410179

    Brezžčina delovna lučERGOPOWER petite25W narejena po ekskluzivnem Wuerth dizajnu. Ima dve stopnji svetlobe ter USB priključek.

    LUČ DELOVNA LED-BASIC-47W-4500LM

    AW202410180

    Robustna, enostavna LED delovna svetilka z visoko učinkovito svetlobno tehnologijo v notranjosti. Izjemno lahka in zato primerna za uporabo na gradbišču in na terenu. Mehka, prijetna svetloba brez sence za delo brez utrujenosti.

    Powerquad LED delovna svetilka

    AW202410181

    LED delovna svetilka POWERQUAD 2x vtičnica

    Zategovalni trak, eno delni, 0,25T

    AW202410174

    Za manjše do srednje obremenitve.

    Zategovalni trak, 2 del, 2T-B35MM-L6M

    AW202410175

    Vsestranski sistem za majhne do srednje obremenitve na vseh področjih (npr. trgovina in industrija)

    Zategovalni trak z ragljo

    AW202410166

    Dvojni zategovalni trak z ragljo.

    Prenosni zaganjač Start Booster, 12V

    AW202410182
    Prenosni zaganjač na kolesih primeren za zagon 12 V osebnih in tovornih bencinskih ali dizelskih motorjev do 2.500 cm3 prostornine.

    Prenosni zaganjač 1.700/5.000 - 12/24V

    AW202410183

    Prenosni zaganjač za mobilno, omrežno zagnanje avtomobila.

    Prenosni zaganjač na kolesih, 12/24V

    AW202410184
    Prenosni zaganjač na kolesih primeren za zagon osebnih in tovornih bencinskih ali dizelskih motorjev do 5.000 cm3 prostornine.

    Prenosni zaganjač

    AW202410185

    Prenosni zaganjač 24-2700 2-12/24V 

    Enostavni polnilec za akumulatorje 12/24V - 7A

    AW202410187

    Polnilec za akumulatorje 7A.

    Delovna oprema PND