Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Enostavni polnilec za akumulatorje 12/24V - 7A

    89,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Polnilec za akumulatorje 7A.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202410187
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Popolnoma avtomatski digitalni polnilec s konstantnim načinom polnjenja 135W
    • Primeren za polnjenje in vzdrževanje baterije pri salonskih in rabljenih vozilih, motornih kolesih, starodobnikih, počitniških vozilih, športnih letal, kosilnic in čolnov.
    • Min - Max kapaciteta baterije za poljenje 14-150A(12V) / 14-75A(24V)
    • Primeren za polnjene do 225Ah
    • Primeren za12V Pb:WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca batterije

    *
    *
    *

    • Popolnoma avtomatski digitalni polnilec s konstantnim načinom polnjenja 135W
    • Primeren za polnjenje in vzdrževanje baterije pri salonskih in rabljenih vozilih, motornih kolesih, starodobnikih, počitniških vozilih, športnih letal, kosilnic in čolnov.
    • Min - Max kapaciteta baterije za poljenje 14-150A(12V) / 14-75A(24V)
    • Primeren za polnjene do 225Ah
    • Primeren za12V Pb:WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca batterije