Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PIŠtOLA ZA ŽIČNIKE-PNEVMATSKA-(DCN4590)-MASTER

    Pnevmatska pištola z žeblji oz. žičniki in spojko.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07035580
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    PIŠTOLA PNEVMATSKA ZA ŽIČNIKE - DCN4590
    • Zmogljiv zabijač za obdelavo žebljev s premerom 2,5-3,8 mm in dolžinami 45-90 mm

    Manj hrupa
    • Vgrajena zvočna izolacija ščiti uporabnika in ljudi v neposredni bližini

    Minimizirano tveganje poškodb
    • Varnostna ključavnica s kontaktno enoto

    Nastavitev globine brez orodja
    • Omogoča hitro nastavitev globine nastavitve in ščiti delovne površine

    Preklop iz individualnega sprožilca v kontaktno proženje
    • Dvojno funkcijsko stikalo

    Obdelovanec je zaščiten
    • Plastična zaščita za varnost sprožilca

    Optimalno vodenje nohtov
    • Po višini nastavljiv nabojnik

    V delovnem območju ni izpušnega zraka
    • Nastavljiva smer izpuha zraka

    2-letna garancija WÜRTH MASTERPLUS proti obrabi
    • Upoštevati je treba veljavne garancijske pogoje WÜRTH MASTERPLUS.

    3-letna garancija na napake v izdelavi in ​​materialu
    • Izključene so poškodbe, ki jih je mogoče izslediti zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

    ŽIČNIKI STROJNI SPIRALNI 2,8X70

    Primerno za DCN 4590, št. 0703 558 0
    • Žeblji po DIN EN 14592 in A1 (Eurocode 5)

    SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO
    • Serija 2000. Z zunanjim navojem

    Visok pretok do 2.100 l/min. in maksimalni delovni tlak do 16 barov
    • Omogoča optimalen dovod stisnjenega zraka in razvoj moči porabnikov stisnjenega zraka. To ima za posledico večjo produktivnost in nižje stroške energije.

    Neprepustne povezave
    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    • Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

    Fitingi serije 2000 ustrezajo Euro standardu in imajo nazivni premer 7,6 mm
    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak.

    Material: Jeklo

    *
    *
    *

    PIŠTOLA PNEVMATSKA ZA ŽIČNIKE - DCN4590
    • Zmogljiv zabijač za obdelavo žebljev s premerom 2,5-3,8 mm in dolžinami 45-90 mm

    Manj hrupa
    • Vgrajena zvočna izolacija ščiti uporabnika in ljudi v neposredni bližini

    Minimizirano tveganje poškodb
    • Varnostna ključavnica s kontaktno enoto

    Nastavitev globine brez orodja
    • Omogoča hitro nastavitev globine nastavitve in ščiti delovne površine

    Preklop iz individualnega sprožilca v kontaktno proženje
    • Dvojno funkcijsko stikalo

    Obdelovanec je zaščiten
    • Plastična zaščita za varnost sprožilca

    Optimalno vodenje nohtov
    • Po višini nastavljiv nabojnik

    V delovnem območju ni izpušnega zraka
    • Nastavljiva smer izpuha zraka

    2-letna garancija WÜRTH MASTERPLUS proti obrabi
    • Upoštevati je treba veljavne garancijske pogoje WÜRTH MASTERPLUS.

    3-letna garancija na napake v izdelavi in ​​materialu
    • Izključene so poškodbe, ki jih je mogoče izslediti zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

    ŽIČNIKI STROJNI SPIRALNI 2,8X70

    Primerno za DCN 4590, št. 0703 558 0
    • Žeblji po DIN EN 14592 in A1 (Eurocode 5)

    SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO
    • Serija 2000. Z zunanjim navojem

    Visok pretok do 2.100 l/min. in maksimalni delovni tlak do 16 barov
    • Omogoča optimalen dovod stisnjenega zraka in razvoj moči porabnikov stisnjenega zraka. To ima za posledico večjo produktivnost in nižje stroške energije.

    Neprepustne povezave
    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    • Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

    Fitingi serije 2000 ustrezajo Euro standardu in imajo nazivni premer 7,6 mm
    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak.

    Material: Jeklo