Popular products from category Pile
Razvrsti
071461 85
Polkrožna, podobna DIN 7261, tip E
071461 90
Ploščata, polkrožna, okrogla, trikotna, kvadratna
071461 74
DIN 7283
- Dolžina stebla pilice: 100 mm li>
- Rez pile: 2 li>
ul>
071461 73
Širina: 35 mm
Dolžina: 350 mm
Višina: 110 mm
Višina 2: 60 mm
Material: Plastika, zaprta površina
Delo brez napora
071461 67
Dolžina: 260 mm
Dolžina glave: 115 mm
Širina: 40 mm