Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PENA TESNILNA-SAMOLEPILNA-6MMX19MMX10M

    Samolepilni penasti trak za začasno tesnjenje opažnih spojev
    • Material: Penasti material
    • Barva: bela
    • Dolžina: 10 m
    • Širina: 19 mm
    • Debelina lepilnega traku: 6 mm
    • Min. temperatura obdelave: 10 ° C
    • Maks. temperatura obdelave: 40 ° C
    • Min./max. temperaturna odpornost: -30 do 100 ° C
    • Dinamična trdnost lupine pri 25 mm: 16 N
    • Pogoji dinamične lupine: v skladu z EN 1939
    • Rok uporabnosti iz proizvodnje: 24 mesecev
    • Pogoji za vzdrževanje roka uporabnosti iz proizvodnje: pri sobni temperaturi
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0875330019
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Trak napolni spoj in prepreči, da bi tekoče betonsko blato prišlo v opažni spoj.

    Opomba

    Ni primerno za trajno tesnjenje spojev. Površina mora biti suha in brez prahu, olja in masti.

    *
    *
    *
    • Trak napolni spoj in prepreči, da bi tekoče betonsko blato prišlo v opažni spoj.

    Opomba

    Ni primerno za trajno tesnjenje spojev. Površina mora biti suha in brez prahu, olja in masti.