Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PASTA ZA ZAŠČITO ZAVOR-ČOPIČ-HT-200ML

    Mazalna, ločevalna in protikorozijska pasta, odporna na izjemno visoke temperature in pritisk.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893816001
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Brez kovine
    • Brez okvar senzorjev na zavornih sistemih
    • Primerno za zavorne sisteme ABS in sisteme ASR, ESP
    • Temperaturno obstojen do 1400°C
    • Visok in trajen mazalni učinek zaradi keramičnih komponent
    • Odporen na razredčene kisline, alkalije, brizganje in slano vodo
    • Silikon, brez AOX
    • Odporen na visok pritisk 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    • Mazalna, ločilna in protikorozijska pasta za dele na zavornih sistemih vozil, pomoč pri montaži na strojih itd.
    • Da preprečite poškodbe zaradi utekanja in obrabo ležajev, drsnih točk, vijačnih in vtičnih povezav.

    Vsebina: 200ml
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Gostota: 1,26 g/cm³
    Barva: Svetlo zelena
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev

    *
    *
    *

    Brez kovine
    • Brez okvar senzorjev na zavornih sistemih
    • Primerno za zavorne sisteme ABS in sisteme ASR, ESP
    • Temperaturno obstojen do 1400°C
    • Visok in trajen mazalni učinek zaradi keramičnih komponent
    • Odporen na razredčene kisline, alkalije, brizganje in slano vodo
    • Silikon, brez AOX
    • Odporen na visok pritisk 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.