Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pasta za nego plastičnih delov, 1000ml

    Visokokakovosten negovalni vosek za vse plastične in gumijaste dele na prostem.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893477
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izjemna osvežitev barve in pol-mat sijaj
    • Idealno za dolgočasne, obledele plastične dele
    • Nov, urejen videz


    Trajno ohranja in ščiti pred vremenskimi vplivi
    • Plastični in gumijasti deli ostanejo prožni
    • Zaščita pred krhkostjo in bledenjem materiala
    • Odporna na vodo in umazanijo


    Negovalni vosek
    • Visok donos, ekonomičen za uporabo
    • Preprosta, ciljno usmerjena aplikacija
    • Izdelek ne odteka v dežju


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za nego površin iz nerjavnega jekla, krom, mesing, eloksirane in emajlirane kovinske površine.


    Uporaba
    Olje tanko napršimo na površino, pustimo krajši čas učinkovati, s suho čisto krpo temeljito prebrišemo površino. Ne obrišite do suhega! Negovalnega olja ne uporabljajte na vročih površinah ali direktnem soncu.

    Vsebina: 1l 
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Barva: Bela
    Gostota: 0,81 g/cm³ 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da

     

    *
    *
    *

    Izjemna osvežitev barve in pol-mat sijaj
    • Idealno za dolgočasne, obledele plastične dele
    • Nov, urejen videz


    Trajno ohranja in ščiti pred vremenskimi vplivi
    • Plastični in gumijasti deli ostanejo prožni
    • Zaščita pred krhkostjo in bledenjem materiala
    • Odporna na vodo in umazanijo


    Negovalni vosek
    • Visok donos, ekonomičen za uporabo
    • Preprosta, ciljno usmerjena aplikacija
    • Izdelek ne odteka v dežju


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought