Rokav: aluminij, črno eloksirano, Zatič: pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K).
- Premer glave: 16 mm li>
- Višina glave: 1,8 mm li>
- Material trna: jeklo li>
- Material tulca: aluminij li>
- Površina trna: pocinkano li>
- Površina tulca: črno eloksirana li>
- Skladno z RoHS: Da li>
ul>