Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    Orodje za demontažo vetrobranskega stekla 9-delni set

    Akcijski set orodja za demontažo vetrobranskega stekla.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202210034
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Za enostavno izrezovanje lepljenih avtomobilskih stekel in stekel gosp. vozil
    • Omogoča način odstranitve, ki zahteva delo le 1 osebe
    • Odstranljiva naprava s sesalnim sistemom, rezalno vrvico in pritrdilnim kavljem omogoča preprost postopek za 1 osebo
    • Z uporabo rezalne vrvice in zaščite notranjih oblog ni treba odstraniti
    • Lahko se uporablja tudi za zelo ozke reže
    • Čvrsta rezalna vrvica

    Naziv

    Art. št.

    Pak.

    Univerzalni nosilec

    0614 1766 83

    1

    Pritrdilni kavelj

    0714 58 289

    1

    Montažni klin

    0714 58 31

    1

    Žična sonda

    0714 58 232

    1

    Zaščita

    0714 58 233

    1

    Vrvica za rezanje

    0714 58 240

    1

    1K nož za rezanje

    0715 66 210

    1

    Sistemski kovček

    5581 021 000

    1

     

     

    *
    *
    *

    • Za enostavno izrezovanje lepljenih avtomobilskih stekel in stekel gosp. vozil
    • Omogoča način odstranitve, ki zahteva delo le 1 osebe
    • Odstranljiva naprava s sesalnim sistemom, rezalno vrvico in pritrdilnim kavljem omogoča preprost postopek za 1 osebo
    • Z uporabo rezalne vrvice in zaščite notranjih oblog ni treba odstraniti
    • Lahko se uporablja tudi za zelo ozke reže
    • Čvrsta rezalna vrvica