Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Odstranjevalec neprijetnih vonjav, 500 ml

    Nevtralizira neprijetne vonjave v tekstilu.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089313920
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Primerno za skoraj vse tekstilije
    • Univerzalno uporaben
    • Ne pušča ostankov
    • Brez madežev
    • Brezbarven

    Posebno izbrana kombinacija surovin
    • Hiter in trajen učinek
    • Molekule vonja niso prikrite kot izdelki za osvežitev prostorov, ampak se popolnoma naravno odstranijo

    Ročna razpršilna steklenička s finim razprševanjem
    • Enakomerno, fino in celovito navlažite površino brez namakanja
    • Zelo kratek čas sušenja
    • Hitra uporaba

    Področje uporabe
    Nevtralizira vse neprijetne vonjave, kot so cigaretni dim, pot, živalski, zatohel in kuhinjski vonji, ki se lahko pojavijo v notranjosti vozila, voznikovi kabini, na oblazinjenem pohištvu, preprogah, zavesah in oblačilih.

    Navodila
    1. Razpršite na površino, ki jo želite obdelati, z razdalje približno 30 cm, dokler tkanina ni rahlo vlažna.

    2. Ko se tkanina posuši, se vonj odstrani.

    3. Če postane vonj intenzivnejši, postopek ponovite.

    Vsebina: 500 ml
    Posoda: Pršilna steklenica
    Vonj/dišava: Dišeče
    Barva: Brezbarven
    Kemična osnova: Voda, milo in glikoli
    pH vrednost / stanje: 7 / pri 20°C
    Gostota/Stanje: 1 g/cm³ / pri 20°C
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Biorazgradljivo: Da
    Brez AOX: Da

    *
    *
    *

    Primerno za skoraj vse tekstilije
    • Univerzalno uporaben
    • Ne pušča ostankov
    • Brez madežev
    • Brezbarven

    Posebno izbrana kombinacija surovin
    • Hiter in trajen učinek
    • Molekule vonja niso prikrite kot izdelki za osvežitev prostorov, ampak se popolnoma naravno odstranijo

    Ročna razpršilna steklenička s finim razprševanjem
    • Enakomerno, fino in celovito navlažite površino brez namakanja
    • Zelo kratek čas sušenja
    • Hitra uporaba

    intelisale.anywhereslider.loading