Hladilna pena Cut+cool
• Dobro oprijemljiva rezalna oljna pena
• Ne kaplja iz mesta, ki ga mažemo, zato je primerno tudi za delo nad glavo
• Lahko se spere s čisto vodo, zato razmaščevanje s čistilnimi sredstvi ni potrebno
• Zelo dober hladilni učinek in močan oprijem
• Nizka poraba, zato se lahko uporablja kot mazivo z minimalnimi količinami
• Močna zmogljivost zaradi visokih rezalnih hitrosti z nizko obrabo orodja
Set navojnih svedrov M3- M12 14-delni
Sestavljen iz vrhunskih svedrov MFD Vario in svedrov za navoje Multi Longlife, vsak z večslojno prevleko Magma za procesno zanesljivo in ekonomično rezanje navojev v serijski proizvodnji v skoraj vseh materialih, kot so običajna jekla, nerjavna jekla (npr. V2A, V4A) , titan, toplotno odporna jekla in jekla visoke trdnosti do 1200 N/mm2 trdnosti ter materiali za litje. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, medenina, baker in bron. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.
Spiralni sveder
• Magma večslojna prevleka za do 9x daljšo življenjsko dobo kot spiralni svedri brez premaza
• Ekskluzivna vijačnica Vario za nizko trenje in hitro odstranjevanje ostružkov
• Posebno 4-površinsko brušenje za maksimalno sposobnost centriranja in najvišjo hitrost
• Vrhunske lastnosti vodenja in natančnost zahvaljujoč kombinaciji dvojne in enojne vrtalne pete
Strojna pipa
• Idealen za zahtevno strojno obdelavo in serijsko proizvodnjo z velikim številom navojev
• Do 12-krat daljša življenjska doba in do 150 % večja hitrost rezanja v primerjavi z običajnimi nepremazanimi strojnimi navoji
• Do 9-krat daljša življenjska doba in do 50 % večja hitrost rezanja kot običajni strojni navoji s prevleko TiN
• Odlično odstranjevanje ostružkov, preprečuje nabiranje ostružkov
• Magma večslojni premaz zagotavlja zmanjšane vrednosti trenja, nizko nagnjenost k oprijemu in optimalno odstranjevanje ostružkov
• Optimalen oprijem premaza in zmanjšana nevarnost odkruškov na orodju
• Za zanesljivost postopka pri skoraj vseh materialih
• X dodatek za podaljšano življenjsko dobo in zanesljivost procesa