Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NATIČNI MOMENT KLJUČ-9X12MM-(12-60NM)

    Z zaklepom na kvadratnem držalu za hitro menjavo orodja.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714750060
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Natančnost proženja +/- 3% tolerance nastavljene vrednosti skale
    • Nedrseč 2K ročaj
    • Enostaven za branje in velika dvojna lestvica v N.m in lbf-ft.
    • Enostavno in natančno prilagodite navor z vrtenjem ročaja
    • Momentnega ključa po uporabi ni treba sprostiti, tj. ni ga treba ponastaviti na najnižjo vrednost skale
    • Enostavno odklepanje in varno zaklepanje nastavitvenih vrednosti z uporabo zaklepnega gumba
    • Jasno akustično in otipljivo sproščanje navora za natančno vijačenje
    • Z izjavo o skladnosti in serijsko številko
    • Trajnostna, stabilna, na vlago in olje odporna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana

    Področje uporabe
    Širok nabor možnih uporab za nadzorovano privijanje vijakov in matic, zlasti pri delu v zaprtih prostorih, na primer za popravila in vzdrževalna dela na dvokolesnikih in avtomobilskih/gospodarskih vozilih/konstrukciji motorjev ali industriji in trgovini ter tehnologiji moznikov.

    Steblo s kvadratnim vložkom: 9x12 mm
    Primerno za tožbo: Da
    Primerno za levičarsko obleko: Da
    Merilno območje navora min./maks.: 12-60 Nm
    Merilno območje navora inch min./max.: 9-44 lbf.ft
    ISO: 6789-1
    Dolžina (L1): 304 mm
    Premer ročaja (D1): 37 mm
    Dolžina vzvoda (L2): 221,5 mm
    Orodje za vstavljanje nazivne velikosti (S1): 30,5 mm
    Tovarniški kalibracijski merilnik (S2): 19,2 mm
    Višina snemanja (B1): 20 mm
    Dolžina ročaja (L3): 167 mm
    Širina zapisa (B2): 22 mm
    Natančnost merjenja navora: +/- 3 %

    *
    *
    *

    • Natančnost proženja +/- 3% tolerance nastavljene vrednosti skale
    • Nedrseč 2K ročaj
    • Enostaven za branje in velika dvojna lestvica v N.m in lbf-ft.
    • Enostavno in natančno prilagodite navor z vrtenjem ročaja
    • Momentnega ključa po uporabi ni treba sprostiti, tj. ni ga treba ponastaviti na najnižjo vrednost skale
    • Enostavno odklepanje in varno zaklepanje nastavitvenih vrednosti z uporabo zaklepnega gumba
    • Jasno akustično in otipljivo sproščanje navora za natančno vijačenje
    • Z izjavo o skladnosti in serijsko številko
    • Trajnostna, stabilna, na vlago in olje odporna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana

    intelisale.anywhereslider.loading