Za obdelavo 2,4 mm, 3 mm in 4 mm slepe zakovice iz aluminija, bakra, jekla in nerjavečega jekla in 5 mm slepe zakovice iz aluminija
- Min./max. premer zakovice: 4-2,4 mm li>
- Material ročaja: Plastika li>
- Material: jeklo li>
- Teža izdelka (na kos): 518 g li>
ul>