Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Naprava za plazma rezanje Powercut

    749
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Z napredno IGBT tehnologijo za stabilno delo ob nestabilni napetosti. H razred toplotne izolacije.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202312064
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    NAPRAVA ZA PLAZMA REZANJE POWERCUT (5952200070)
    Lastnosti
    • Nazivna napetost: 380 V
    • Maks. deb. rezanja za jeklo: 22mm
    • Min./maks. tok: 25-70 A
    • Maks. moč: 7.9 kVA
    • Glavna varovalka: 16 A
    • Dolžina kabla: 5 m
    • Zaščita: IP 21
    • Pretok zraka: 300 l/min
    • Teža aparata: 15 kg
    • Dimenzije VxDxŠ: 440x550x250 mm

    INDUSTRIJSKI VTIKAČ (0969700532)
    • Vijačni spoj z vgrajeno razbremenitvijo napetosti, tesnilom in zaščito pred pregibom kabla
    • Ključavnica ohišja z bajonetnim nastavkom
    • 63 A izvedba z vijačno povezavo

    *
    *
    *

    NAPRAVA ZA PLAZMA REZANJE POWERCUT (5952200070)
    Lastnosti
    • Nazivna napetost: 380 V
    • Maks. deb. rezanja za jeklo: 22mm
    • Min./maks. tok: 25-70 A
    • Maks. moč: 7.9 kVA
    • Glavna varovalka: 16 A
    • Dolžina kabla: 5 m
    • Zaščita: IP 21
    • Pretok zraka: 300 l/min
    • Teža aparata: 15 kg
    • Dimenzije VxDxŠ: 440x550x250 mm

    INDUSTRIJSKI VTIKAČ (0969700532)
    • Vijačni spoj z vgrajeno razbremenitvijo napetosti, tesnilom in zaščito pred pregibom kabla
    • Ključavnica ohišja z bajonetnim nastavkom
    • 63 A izvedba z vijačno povezavo

    intelisale.anywhereslider.loading