Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Moment ključ 1/2", 60-300 Nm

    Momentni ključ s 1/2" nasadnim kvadratom in glavo zaskočne glave.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714720300
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Natančnost proženja +/- 3% tolerance nastavljene vrednosti skale
    • Nedrseč 2K ročaj
    • Enostaven za branje in velika dvojna lestvica v N.m in lbf-ft.
    • Enostavno in natančno prilagodite navor z vrtenjem ročaja
    • Momentnega ključa po uporabi ni treba sprostiti, tj. ni ga treba ponastaviti na najnižjo vrednost skale
    • Enostavno odklepanje in varno zaklepanje nastavitvenih vrednosti z uporabo zaklepnega gumba
    • Jasno akustično in otipljivo sproščanje navora za natančno vijačenje
    • Visokokakovostna raglja za uporabo v zaprtih prostorih
    • Z izjavo o skladnosti in serijsko številko
    • Trajnostna, stabilna, na vlago in olje odporna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana

    Področje uporabe
    Širok nabor možnih uporab za nadzorovano privijanje vijakov in matic, npr. za popravila in vzdrževalna dela na dvokolesnikih in avtomobilskih/gospodarskih vozilih ali v industriji in trgovini ter tehnologiji moznikov.

    Tlačna sila: 1/2"
    Merilno območje navora min./maks.: 60-300 Nm
    Merilno območje navora inch min./max.: 45-220 lbf.ft
    Število vrtljajev od maks: 16
    Izvedba: S 60 zobmi - kot vrtenja 6 stopinj
    Vrednost delitve lestvice navor glavne lestvice: 5 Nm
    Natančnost merjenja navora: +/- 3 %
    Primerno za tožbo: Da
    Primerno za levičarsko obleko: Da
    ISO: 6789-1
    Dolžina (L1): 571 mm
    Dolžina vzvoda (L2): 475 mm
    Dolžina ročaja (L3): 167 mm
    Višina glave zaskočne glave (B1): 24 mm
    Višina glave raglje s kvadratom (B2): 39 mm
    Premer ročaja (D1): 37 mm
    Širina glave raglje (D2): 50 mm

    *
    *
    *

    • Natančnost proženja +/- 3% tolerance nastavljene vrednosti skale
    • Nedrseč 2K ročaj
    • Enostaven za branje in velika dvojna lestvica v N.m in lbf-ft.
    • Enostavno in natančno prilagodite navor z vrtenjem ročaja
    • Momentnega ključa po uporabi ni treba sprostiti, tj. ni ga treba ponastaviti na najnižjo vrednost skale
    • Enostavno odklepanje in varno zaklepanje nastavitvenih vrednosti z uporabo zaklepnega gumba
    • Jasno akustično in otipljivo sproščanje navora za natančno vijačenje
    • Visokokakovostna raglja za uporabo v zaprtih prostorih
    • Z izjavo o skladnosti in serijsko številko
    • Trajnostna, stabilna, na vlago in olje odporna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana

    Customers who bought this item also bought