producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Prilagodljiva vpenjalna letev za razširitev delovne vpenjalne površine.
• Delovni primež za delo na terenu• Preprosto premikanje zahvaljujoč potisnemu ročaju in koleščkom• Težke in večje komponente je mogoče obdelati brez težav zaradi močnega vpetja• Prilagodljiva vpenjalna letev za razširitev delovne vpenjalne površine• Prostoročno delo, zahvaljujoč nožnemu pedalu, s katerim vpenjamo in sproščamo obdelovanec• Zahvaljujoč 3 nogam se lahko brez težav postavi tudi na neravne površine• Zložljivi mehanizem za hitro in enostavno montažo in demontažo primeža
Področje uporabeMed drugim za mobilno uporabo na gradbiščih, delavnicah, hiši in vrtu za vrata, dele ograj, lesene in kovinske dele, stropne plošče itd.
Vpenjalna sila maks.: 10000NObremenitev maks.: 272 kgObmočje vpenjanja min./maks.: 1-1250 mmDolžina (razloženo): 109 cmŠirina (razloženo): 95 cmVišina (razloženo): 89 cmDolžina (zloženo): 90 cmŠirina (zloženo): 40 cmVišina (zloženo): 35 cmUtež: 24 kg