Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Krožni lesni vijak ASSY4, SK-RW40-A3K

    Vijak z delnim navojem z veliko podložko ali podložno glavo za pritrditev lesa na les v strukturni leseni konstrukciji, ki jo je treba priviti v suhih notranjih ali vlažnih prostorih.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Idealen prenos moči zahvaljujoč pogonu RW
    • Več moči zahvaljujoč večji kontaktni površini na svedru
    • Več stabilnosti, enoročno delo, natančno pozicioniranje zahvaljujoč vtičnemu učinku in popolnemu prileganju nastavka
    • Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
    • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

    Atraktivna vijačna povezava na lesu
    • Zelo visoke vrednosti vlečenja glave in močan vlečenje dveh lesenih komponent zaradi velikega premera glave

    Občutno zmanjšanje napora pri privijanju vijaka
    • Učinek majhne vrzeli, ko je gred potopljena zaradi učinka premikanja rezkanja čelnega rezka
    • Zmanjšano tveganje zloma vijaka zaradi visokega pretrgalnega momenta
    • Majhno tveganje poškodb zaradi štrlečih kovinskih ostružkov zahvaljujoč integraciji čelnega rezka v navoj
    • Visoka zaščita obdelovalnih orodij

    Največja zaščita pred prevelikim navorom z visoko zmogljivostjo podajanja
    • Večji prenos moči v trdem lesu zaradi ojačane, asimetrične geometrije strani navoja grobega navoja
    • Boljše sidranje zahvaljujoč višjim bokom navoja

    Nežen začetek navoja zagotavlja optimizirano prebadanje in grizenje vijaka
    • Učinek majhne vrzeli zaradi učinka premikanja kupolastih rezkalnih elementov v konici
    • Privijanje navoja z minimalnim trenjem omogoča zmanjšanje vijačne sile

    Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti
    • Usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in hkrati visoko duktilnost

    Področje uporabe
    Za povezave les-les, zasnovane tako, da se vlečejo skupaj
    • Delni navoj, ki se začne takoj za gredjo, omogoča ustvarjanje povezave les-les, ki je zasnovana tako, da se vleče skupaj. Navoj je popolnoma nameščen v spodnji drugi komponenti.

    Za aplikacije v servisnem razredu 1 in servisnem razredu 2 (od ∅ > 4 mm)
    Visokokakovostna površinska zaščita Cink modro pasivirano Brez kroma (VI) debelina sloja 8 µm
    • Primeren za uporabo v razredu uporabe 1 (notranji prostori) in od ∅ > 4 mm v razredu uporabe 2 (mokri prostori ali pokriti zunanji prostori) v skladu z EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013- 08
    • Zahteva za razvrstitev T2/C2 po prEN 14592:2017 (D) je izpolnjena.

    Navodila
    • Vijaki ASSY so odobreni za kvazistatične obremenitve
    • Za optimalno uporabo vijaka je treba uporabiti nastavek RW, ki se natančno prilega
    • Vijaki z delnim navojem so idealni za spajanje konstrukcij les-les. Da bi dosegli optimalno krčenje komponent, debelina komponente, ki jo pritrdite, ne sme biti večja od dolžine gredi
    • Za dolge vijake, ki so razporejeni v obliki križa ali v bloku vijakov z ozkimi robnimi razdaljami, je priporočljivo narediti pilotne luknje ali uporabiti pripomoček za privijanje, da preprečite stik z vijaki

    Oblika čipke: Konica s kupolastim rezalnikom
    Točkovni kot: 34 stopinj
    Material: Kaljenega jekla
    Površino: Pocinkano
    Barva: Srebro
    Kot vijačenja maks.: 90 stopinj
    Kot vijačenja min.: 0 stopinj
    Primerno za pod zemljo:
    • Les
    • Lesni material
    • Mehki les
    • Križno lepljen les (CLT)
    • Trdega lesa
    • LVL
    Področje uporabe:
    • Konstrukcijska lesena konstrukcija
    • Konstrukcija elementov
    • Lesena konstrukcija
    • Lesena panelna konstrukcija
    • Povezava špirovcev
    Dodatni dodatki: Bitna varnostna kopija
    Dovoljenje: ETA-11/0190
    Skladno z RoHS: Da

    *
    *
    *

    Idealen prenos moči zahvaljujoč pogonu RW
    • Več moči zahvaljujoč večji kontaktni površini na svedru
    • Več stabilnosti, enoročno delo, natančno pozicioniranje zahvaljujoč vtičnemu učinku in popolnemu prileganju nastavka
    • Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
    • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

    Atraktivna vijačna povezava na lesu
    • Zelo visoke vrednosti vlečenja glave in močan vlečenje dveh lesenih komponent zaradi velikega premera glave

    Občutno zmanjšanje napora pri privijanju vijaka
    • Učinek majhne vrzeli, ko je gred potopljena zaradi učinka premikanja rezkanja čelnega rezka
    • Zmanjšano tveganje zloma vijaka zaradi visokega pretrgalnega momenta
    • Majhno tveganje poškodb zaradi štrlečih kovinskih ostružkov zahvaljujoč integraciji čelnega rezka v navoj
    • Visoka zaščita obdelovalnih orodij

    Največja zaščita pred prevelikim navorom z visoko zmogljivostjo podajanja
    • Večji prenos moči v trdem lesu zaradi ojačane, asimetrične geometrije strani navoja grobega navoja
    • Boljše sidranje zahvaljujoč višjim bokom navoja

    Nežen začetek navoja zagotavlja optimizirano prebadanje in grizenje vijaka
    • Učinek majhne vrzeli zaradi učinka premikanja kupolastih rezkalnih elementov v konici
    • Privijanje navoja z minimalnim trenjem omogoča zmanjšanje vijačne sile

    Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti
    • Usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in hkrati visoko duktilnost

    Customers who bought this item also bought