Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA 6KT-REBR.PRIR.-WN2639-(P3E)

    Matica iz cinkovega niklja, prozorno pasivirana (P3E) s tesnilom. Od M12 s finim navojem.
    • Zasnova: s prirobnico
    • Standardi: WN 2639
    • Material: jeklo
    • Razred lastnosti: 10
    • Površina: cinkov nikelj
    • Skladno z RoHS: Da
    • Obdobje zaščite pred korozijo: 720 h
    • Načelo delovanja zaklepne naprave: rebra
    • Funkcija zaklepanja: Zaklepanje pred samorazrahljanjem z mehanskim zaklepanjem
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Od M12 s finim navojem (navoj 1,5 mm)

    Brez kroma (VI)

    Skladno z direktivo EU o izrabljenih vozilih

    Odpornost proti koroziji

    Pribl. 720 ur korozije osnovne kovine v skladu z DIN EN ISO 9227-NSS

    Določene korozijske odpornosti veljajo za korozijske preskuse v skladu z DIN EN ISO 9227-NSS (preskušanje solne pršilke) najpozneje 24 ur po prevleki v "prevlečenem" stanju, tj. Pred razvrščanjem, pakiranjem, transportom in / ali montažo . Te vrednosti je mogoče zmanjšati z neizogibnimi postopki rokovanja in sestavljanja. Prenos korozijske odpornosti s preskusa solne pršilke na dejanske pogoje montaže in obratovanja v večini primerov ni mogoč. Pri načrtovanju povezave mora oblikovalec pri izbiri primernega premaza za zaščito pred korozijo upoštevati kombinirane materiale in morebitne premaze ter okoljske razmere med obratovanjem.

    Načelo  delovanja zaklepnih reber:

    Med zategovanjem zaklepna rebra valjajo proti material v območju kontaktne površine matice. To povzroči plastično deformacijo, ki strdi površino. Na koncu zategovanja ni določeno bistveno usedanje. Zaporna rebra omejujejo količino poravnave povezave in zato zmanjšujejo izgubo sile prednapetosti.

    *
    *
    *

    Od M12 s finim navojem (navoj 1,5 mm)

    Brez kroma (VI)

    Skladno z direktivo EU o izrabljenih vozilih

    Odpornost proti koroziji

    Pribl. 720 ur korozije osnovne kovine v skladu z DIN EN ISO 9227-NSS

    Določene korozijske odpornosti veljajo za korozijske preskuse v skladu z DIN EN ISO 9227-NSS (preskušanje solne pršilke) najpozneje 24 ur po prevleki v "prevlečenem" stanju, tj. Pred razvrščanjem, pakiranjem, transportom in / ali montažo . Te vrednosti je mogoče zmanjšati z neizogibnimi postopki rokovanja in sestavljanja. Prenos korozijske odpornosti s preskusa solne pršilke na dejanske pogoje montaže in obratovanja v večini primerov ni mogoč. Pri načrtovanju povezave mora oblikovalec pri izbiri primernega premaza za zaščito pred korozijo upoštevati kombinirane materiale in morebitne premaze ter okoljske razmere med obratovanjem.

    Načelo  delovanja zaklepnih reber:

    Med zategovanjem zaklepna rebra valjajo proti material v območju kontaktne površine matice. To povzroči plastično deformacijo, ki strdi površino. Na koncu zategovanja ni določeno bistveno usedanje. Zaporna rebra omejujejo količino poravnave povezave in zato zmanjšujejo izgubo sile prednapetosti.