Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mast za ležaje, WGF130, 1000gr

    Visoko zmogljiva mast za mazanje.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893530
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Mast iz litijevega mila z molibdenovim disulfidom (MoS2)
    • Tvori trden mazalni film na voznih površinah iz same masti pod obremenitvijo
    • Odločno izboljša vstopne pogoje
    • Zagotavlja dodatno mazanje v sili
    • Zmanjšuje trenje in s tem preprečuje prekomerno obrabo
    • Podaljša obdobje mazanja
    • Ščiti pred korozijo
    • Vodoodporen
    • Temperaturna obstojnost od -30°C do +130°C, kratkotrajna do +150°C
    • Barva: Črna


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Visoko zmogljiva mazalna mast za mazanje vseh vrst valjčnih in drsnih ležajev.


    Navodila
    Očistite in razmastite dele, ki jih želite mazati. Nato nanesite mast v želeni debelini sloja.

    Vsebina: 1l
    Kemična osnova: Litijev 12 hidroksistearat
    Gostota: 1 g/cm³
    Barva: Črna
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    • Mast iz litijevega mila z molibdenovim disulfidom (MoS2)
    • Tvori trden mazalni film na voznih površinah iz same masti pod obremenitvijo
    • Odločno izboljša vstopne pogoje
    • Zagotavlja dodatno mazanje v sili
    • Zmanjšuje trenje in s tem preprečuje prekomerno obrabo
    • Podaljša obdobje mazanja
    • Ščiti pred korozijo
    • Vodoodporen
    • Temperaturna obstojnost od -30°C do +130°C, kratkotrajna do +150°C
    • Barva: Črna


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought