Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mast v spreju HHS LUBE 500, 500ml

    EP dolgotrajna mast v spreju z visokim zaščitnim učinkom pred vremenskimi in okoljskimi vplivi.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08931065
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Nizek oprijem prahu in umazanije
    • Najbolj primeren za odprto mazanje na prostem
    • Daljša življenjska doba masti
    • Odlično tesnjenje
    • Podaljšanje intervalov mazanja

    Odporen na sol in škropljenje vode, kot tudi na šibke kisline in alkalije
    • Odlična zaščita pred korozijo
    • Brez izpiranja lubrikanta
    • Oksidacijsko stabilen

    Visoka tlačna obremenitev delov, ki jih je treba mazati
    • Izjemno odporen na pritisk zahvaljujoč dodatku EP aditivov (EP = ekstremni tlak)
    • Odlično dušenje hrupa in tresljajev

    Zmanjšanje obrabe in izgube snovi mazalnih površin
    • Zmanjša temperaturo trenja in s tem daljši mazalni učinek
    • Manjša obraba

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    EP dolgotrajna mast v spreju z visokim zaščitnim učinkom pred vremenskimi in okolijskimi vplivi.


    Navodila
    Pred uporabo dobro pretresite. Točke, ki jih želite mazati, temeljito premažite s HHS® CLEAN, št. 089310610 predčiščenje. Nato enakomerno popršite na očiščeno površino z razdalje 20-30 cm.

    Vsebina: 500ml 
    Kemična osnova: Sintetična mast in aditivi v ogljikovodikovih topilih
    Barva: Opalno zelena
    Gostota: 0,78 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 36 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez kisline: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    Nizek oprijem prahu in umazanije
    • Najbolj primeren za odprto mazanje na prostem
    • Daljša življenjska doba masti
    • Odlično tesnjenje
    • Podaljšanje intervalov mazanja

    Odporen na sol in škropljenje vode, kot tudi na šibke kisline in alkalije
    • Odlična zaščita pred korozijo
    • Brez izpiranja lubrikanta
    • Oksidacijsko stabilen

    Visoka tlačna obremenitev delov, ki jih je treba mazati
    • Izjemno odporen na pritisk zahvaljujoč dodatku EP aditivov (EP = ekstremni tlak)
    • Odlično dušenje hrupa in tresljajev

    Zmanjšanje obrabe in izgube snovi mazalnih površin
    • Zmanjša temperaturo trenja in s tem daljši mazalni učinek
    • Manjša obraba

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought