Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Masa tesnilna univerzalna, DP300, 100g

    Trajno plastične, na visoke temperature odporne tesnilne mase motorja in ohišja.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0890100048
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Visoka stopnja tesnjenja zaradi trajno plastičnih (nestrjevalnih) lastnosti
    • Odpornost na vibracije zagotovljena tudi po letih uporabe
    • Pri nanosu ne vleče vrvic
    • Brez odtekanja na navpičnih in navzdol obrnjenih površinah
    • Temperaturno obstojen od –50°C do +270°C, kratkotrajno do +300°C
    • Slaba toplotna prevodnost
    • Ne veže se kemično na kovine ali druge materiale in preprečuje atmosfersko korozijo
    • Odporen na vodo, zrak, bencin, kerozin, različna olja, sintetična maziva, mešanice vode/glikola in metanola, antifriz, fluoroogljikova hladilna sredstva
    • Brez silikona
    • Nestrupen


    Opozorilo
    Brez zamenjave ali uporaben samo v povezavi s trdnim tesnilom. Ni primerno za tesnjenje posod za olje.
    Registriran v NSF, razred P1, reg.št. 151822
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za tesnjenje motorjev in ohišij, npr. v avtomobilski in motociklistični industriji, traktorski industriji, elektroindustriji, turbinskih in jedrskih elektrarnah, strojništvu, zobništvu, živilski industriji, plinskih, vodovodnih, električarskih delih, gradnji črpalk, rudarstvu itd. Zaradi svoje odlične toplotne, mehanske in kemične odpornosti je DP 300 posebej primeren za zahtevne in kritične tesnilne spoje. Odobritev skoraj vseh znanih proizvajalcev avtomobilov ter Zveznega urada za obrambno tehnologijo in nabavo.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Več informacij najdete v tehničnem listu.

    Kemična osnova: poliuretan
    Gostota: 1,12 g/cm³ 
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    • Visoka stopnja tesnjenja zaradi trajno plastičnih (nestrjevalnih) lastnosti
    • Odpornost na vibracije zagotovljena tudi po letih uporabe
    • Pri nanosu ne vleče vrvic
    • Brez odtekanja na navpičnih in navzdol obrnjenih površinah
    • Temperaturno obstojen od –50°C do +270°C, kratkotrajno do +300°C
    • Slaba toplotna prevodnost
    • Ne veže se kemično na kovine ali druge materiale in preprečuje atmosfersko korozijo
    • Odporen na vodo, zrak, bencin, kerozin, različna olja, sintetična maziva, mešanice vode/glikola in metanola, antifriz, fluoroogljikova hladilna sredstva
    • Brez silikona
    • Nestrupen


    Opozorilo
    Brez zamenjave ali uporaben samo v povezavi s trdnim tesnilom. Ni primerno za tesnjenje posod za olje.
    Registriran v NSF, razred P1, reg.št. 151822
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought