Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Markirni svinčnik - obstojni bel 2-4 mm

    4,99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Vse barve so odporne na toploto do 400 ° C. Bela barva je še vedno vidna do 1000 ° C.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406172
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Tudi za temne in prozorne površine
    • Vodoodporen in odporen proti obrabi
    • Po sušenju odporen proti svetlobi in vremensko odporen
    • Črnilo odporno na izopropilni alkohol, etanol in motorno olje

    Področje uporabe
    Močno prekrivne oznake tudi na gladkih in poroznih površinah.
    Idealen za uporabo v metalurgiji in kovanju, strojništvu, obdelavi kovin in varilni tehnologiji.

    Področje uporabe
    Močno prekrivne oznake tudi na gladkih in poroznih površinah.
    Idealen za uporabo v metalurgiji in kovanju, strojništvu, obdelavi kovin in varilni tehnologiji.

    Oblika: Trajno nepremočljiv
    Oblika konice: Okrogla konica
    Material ohišja: Aluminij
    Brez silikona: Ne

    *
    *
    *

    • Tudi za temne in prozorne površine
    • Vodoodporen in odporen proti obrabi
    • Po sušenju odporen proti svetlobi in vremensko odporen
    • Črnilo odporno na izopropilni alkohol, etanol in motorno olje

    Customers who bought this item also bought