Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ličarski trak, 18mm x 45m

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 19920019
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Toplotno odporen do +80°C
    • Trak je primeren tudi za barvanje, ki zahteva sušenje v pečici.
    • Zelo dober oprijem na gladke in barvane površine
    • Takoj po barvanju lahko trak odstranite brez ostankov.
    • Odporen na vlago in topila
    • Lahko se uporablja tudi za mokro mletje

    *
    *
    *

    • Toplotno odporen do +80°C
    • Trak je primeren tudi za barvanje, ki zahteva sušenje v pečici.
    • Zelo dober oprijem na gladke in barvane površine
    • Takoj po barvanju lahko trak odstranite brez ostankov.
    • Odporen na vlago in topila
    • Lahko se uporablja tudi za mokro mletje

    Customers who bought this item also bought