Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lesni vijak z delnim navojem ASSY 3.0 (A3K)

    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: cinkana, modro pasivirana
    • Oblika glave: vgrezna glava
    • Podrobnosti glave: vgrezni žepki
    • Navoj: delni
    • Tip navoja: lesni
    • Navojnica: dvojni
    • Oblika konice: obročna
    • Področje uporabe: univerzalna, Pohištvo, Okovje
    • Primerno za uporabo v: les, lepljene plošče, OSB plošče, trd les, furniran les, mehak les

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lesni vijak z delnim navojem za univerzalno uporabo, izdelavo pohištva, notranje opremljanje, krovstvo in tesarstvo.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    d l lg dh k Pogon Art.-Št.
    8 120 80 15 4.6 AW40 0170658120
    8 160 80 15 4.6 AW40 0170658160
    8 180 80 15 4.6 AW40 0170658180
    8 200 100 15 4.6 AW40 0170658200
    8 220 100 15 4.6 AW40 0170658220
    8 280 100 15 4.6 AW40 0170658280
    8 320 100 15 4.6 AW40 0170658320
    8 400 100 15 4.6 AW40 0170658400
    10 300 100 18.5 5.5 AW40 0170110300

     

    *
    *
    *

    Lesni vijak z delnim navojem za univerzalno uporabo, izdelavo pohištva, notranje opremljanje, krovstvo in tesarstvo.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    d l lg dh k Pogon Art.-Št.
    8 120 80 15 4.6 AW40 0170658120
    8 160 80 15 4.6 AW40 0170658160
    8 180 80 15 4.6 AW40 0170658180
    8 200 100 15 4.6 AW40 0170658200
    8 220 100 15 4.6 AW40 0170658220
    8 280 100 15 4.6 AW40 0170658280
    8 320 100 15 4.6 AW40 0170658320
    8 400 100 15 4.6 AW40 0170658400
    10 300 100 18.5 5.5 AW40 0170110300

     

    Customers who bought this item also bought