Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lesni vijak z delnim navojem ASSY 3.0 A2

    Material: Nerjavno jeklo 
    Površina: Gola
    Oblika glave: Vgrezna glava
    Navoj: Delni
    Tip navoja: Lesni
    Navojnica: Enojna
    Oblika konice: Obročna
    Področje uporabe: Fasade, Terase, Balkoni, Lesena in konstrukcijska gradnja, Vlažna območja, Stopnice, Igrala, Zunanjim vplivom izpostavljeni elementi
    Primerno za uporabo v: Les, Lepljene plošče, OSB plošče, Trd les, Furniran les, Mehak les

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 018014040
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Posebej primeren za vijačenje ograj,balkonov, sprehajlnih poti, igral in vseh drugih konstrukcij in elementov, stalno izpostavljenim zunanjim vremenskim vplivom.

    *
    *
    *

    Posebej primeren za vijačenje ograj,balkonov, sprehajlnih poti, igral in vseh drugih konstrukcij in elementov, stalno izpostavljenim zunanjim vremenskim vplivom.