Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Lesni vijak ASSY4, 10x300/100mm, RW40

    39,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Univerzalni vijak z delnim navojem za hitro pritrditev povezav les-les brez rež v pohištveni konstrukciji, notranji opremi ali leseni konstrukciji v suhih notranjih ali vlažnih prostorih.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202405114
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Idealen prenos moči zahvaljujoč pogonu RW
    • Več moči zahvaljujoč večji kontaktni površini na svedru
    • Več stabilnosti, delo z eno roko, natančno pozicioniranje zahvaljujoč učinku vtikača in popolnemu prileganju nastavka
    • Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
    • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

    Občutno zmanjšanje napora pri privijanju vijaka
    • Učinek majhne vrzeli, ko je gred potopljena zaradi učinka rezkanja s pomikom čelnega rezkarja
    • Zmanjšano tveganje zloma vijaka zaradi visokega pretrgalnega momenta
    • Majhno tveganje poškodb zaradi štrlečih kovinskih ostružkov zahvaljujoč integraciji čelnega rezka v navoj
    • Visoka zaščita obdelovalnih orodij

    Največja zaščita pred prevelikim navorom z visoko zmogljivostjo podajanja
    • Večji prenos moči v trdem lesu zaradi ojačane, asimetrične geometrije strani navoja grobega navoja
    • Boljše sidranje zahvaljujoč višjim bokom navoja

    Nežen začetek navoja zagotavlja optimizirano prebadanje in grizenje vijaka
    • Učinek majhne vrzeli zaradi učinka premikanja kupolastih rezkalnih elementov v konici
    • Privijanje navoja z minimalnim trenjem omogoča zmanjšanje vijačne sile

    Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti
    • Usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in hkrati visoko duktilnost

    Premer: 10 mm
    Dolžina: 300 mm
    Dolžina navoja: 100 mm
    Nastavek: RW40
    Pak.: 50

    *
    *
    *

    Idealen prenos moči zahvaljujoč pogonu RW
    • Več moči zahvaljujoč večji kontaktni površini na svedru
    • Več stabilnosti, delo z eno roko, natančno pozicioniranje zahvaljujoč učinku vtikača in popolnemu prileganju nastavka
    • Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
    • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

    Občutno zmanjšanje napora pri privijanju vijaka
    • Učinek majhne vrzeli, ko je gred potopljena zaradi učinka rezkanja s pomikom čelnega rezkarja
    • Zmanjšano tveganje zloma vijaka zaradi visokega pretrgalnega momenta
    • Majhno tveganje poškodb zaradi štrlečih kovinskih ostružkov zahvaljujoč integraciji čelnega rezka v navoj
    • Visoka zaščita obdelovalnih orodij

    Največja zaščita pred prevelikim navorom z visoko zmogljivostjo podajanja
    • Večji prenos moči v trdem lesu zaradi ojačane, asimetrične geometrije strani navoja grobega navoja
    • Boljše sidranje zahvaljujoč višjim bokom navoja

    Nežen začetek navoja zagotavlja optimizirano prebadanje in grizenje vijaka
    • Učinek majhne vrzeli zaradi učinka premikanja kupolastih rezkalnih elementov v konici
    • Privijanje navoja z minimalnim trenjem omogoča zmanjšanje vijačne sile

    Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti
    • Usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in hkrati visoko duktilnost

    intelisale.anywhereslider.loading